ไส้กรองถ่านกัมมันต์กระป๋องสเปรย์กำจัดและเครื่องลดแรงดันและปะเก็นซิลิโคนที่ใช้ในการปล่อยแรงดันจากกระป๋องที่ใช้แล้วและรับประกันการกำจัดและรีไซเคิลอย่างปลอดภัย
ถังไม้กวาดและกระป๋องม้านั่ง (ความจุสูงสุด 6 qt.) ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็ก สามารถใช้เป็นถังผสมป้องกันการหกเพื่อผสมของเหลวไวไฟ
กระป๋องและภาชนะบรรจุที่เป็นอันตรายทางชีวภาพตามมาตรฐาน OSHA มีฝาปิดแบบปิดด้วยเท้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมและกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายเช่นเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน
รวมถึงถังทำความสะอาดจุ่มผสมและล้างถังที่ใช้สำหรับทิ้งของเหลวไวไฟและของเหลวอันตรายอย่างปลอดภัย มีความจุสูงสุด 22 gal และมีให้เลือกทั้งแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งพื้นและแบบพกพา
ตู้เซฟที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและกรดตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA ที่ใช้เก็บของเหลวสารกัดกร่อนและยาฆ่าแมลงที่ติดไฟได้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังสองชั้นช่องระบายอากาศคู่ชั้นวางแบบปรับได้การกันไฟและประตูล็อคตัวเองสามจุด มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งที่วางซ้อนกันได้มาตรฐานและภายใต้การควบคุม
ประกอบด้วยถังจุ่มฝาปิดตะกร้าและถังล้างตะกอนที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับถังล้างสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นส่วน HVAC มีจำหน่ายในวัสดุประเภทโพลีเอทิลีนเหล็กและเหล็กชุบสังกะสี
แจ็คเก็ตขวดโพลีเอทิลีนหลากหลายประเภทขวดจ่ายและชุดหลอดและฝาปิดเหมาะสำหรับจัดเก็บและจ่ายสารเคมีและของเหลวอุตสาหกรรม
ท่อระบายน้ำโพลีเอทิลีน / เหล็กชุบสังกะสีและกระป๋องกำจัดเพื่อความปลอดภัยที่มีการออกแบบฐานกว้างสำหรับการป้องกันการพลิกคว่ำโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟและปฏิกิริยา
การบรรจุสารหกอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความจุการรั่วไหลสูงสุด 5860 gal ติดตั้งได้อย่างง่ายดายภายใต้วาล์วถังถังถังเก็บและเครื่องจักรที่รั่ว มีความยาวและความกว้างต่างๆ
พีวีซีแบบยืดหยุ่นบูมเติมน้ำมีความยาวตั้งแต่ 5 ถึง 50 ฟุตใช้ในการจัดการน้ำพายุการผันน้ำด้วยแรงดันการผันน้ำที่หกและการปนเปื้อนของบุคลากร มีปลั๊กแบบกดที่เปิดง่ายเข้ากันได้กับท่อน้ำมาตรฐาน
หน่วยกักกันคู่ใจที่มีตัวถังโพลีเอทิลีนรีไซเคิล ใช้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดกลางในร่มหรือกลางแจ้ง ความสามารถในการจัดเก็บสัมภาระได้มากถึง 9000 ปอนด์โดยมีความสามารถในการรั่วไหล 372 gal
ถังบรรจุที่รั่วไหลและพาเลทที่มีฝาปิดซึ่งมีทางลาดเสริมเพื่อให้เปลี่ยนถังซักได้ง่ายและโรงเก็บของกลางแจ้งที่มีตำแหน่งสลักเกลียวในตัวเพื่อให้ต้านทานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยถาดรองน้ำหยดชั้นวางและถาดรองที่หกเหมาะสำหรับการเก็บน้ำมันรั่วเล็กน้อยและป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายได้ มีจำหน่ายในรูปแบบโครงสร้าง PVC เหล็กชุบสังกะสีและโพลีเอทิลีน
สถานีแยกชิ้นส่วนเดี่ยวหลายโซนออกแบบมาสำหรับบรรจุและปิดกั้นการล้นหรือการรั่วไหลของของเหลวที่ปนเปื้อน
เครื่องมือลดค่ากระบอกสูบและตัวกรองสำรองที่เหมาะสำหรับการรีไซเคิลกระบอกสูบโพรเพนแบบกดทับ รุ่นที่เลือกมีฐานกว้างที่แข็งแรงเพื่อความมั่นคงสูงและการป้องกันอันตรายที่ปลอดภัย
ประกอบด้วยก๊อกน้ำนิรภัยช่องระบายอากาศคลิปจระเข้สายไฟกระป๋องน้ำหยดช่องกลองวาล์วประตูดรัมอะแดปเตอร์ส่วนขยายของก๊อกน้ำใบประตูที่หนีบกราวด์และสายกราวด์สำหรับใช้กับถังโลหะและไนลอน
ฝาปิดถังซักเหมาะสำหรับใช้กับถังเหล็กเปิดด้านบนที่มีขยะที่ติดไฟได้และอำนวยความสะดวกในการกำจัดอย่างปลอดภัย มีกลไกการปิดตัวเองเพื่อการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก มีให้เลือกในรูปแบบการออกแบบที่ติดตั้งง่ายและแบบสแน็ปอิน
ตู้อลูมิเนียมเหมาะสำหรับเก็บถังแก๊สและของเหลวในโรงงานปิโตรเคมีหรืองานเชื่อม มีโครงสร้างลวดตาข่ายเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซไวไฟและตัวล็อคเพื่อความปลอดภัยแบบเชื่อมเพื่อความทนทานสูง
FM อนุมัติช่องใส่บุหรี่แบบดับเพลิงและถังขี้เถ้าที่ใช้สำหรับการกำจัดขยะบุหรี่อย่างปลอดภัย สามารถบรรจุกากบุหรี่ได้มากถึง 55 gal
ประแจกลองที่ทำจากทองเหลืองเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดฝาครอบดรัมที่แข็งกระด้างหรือชำรุด ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับกลองขนาด 3/4 และ 2 นิ้ว
Justrite นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและการจัดการการจัดเก็บที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในการขนส่งน้ำมันห้องสต็อกและห้องปฏิบัติการ แค็ตตาล็อกของ บริษัท ประกอบด้วยตู้เซฟ / ไวไฟ, แผ่นกันรั่วและพาเลท, กระป๋อง, ถังขยะยูทิลิตี้, ช่องทาง, ช่องกักเก็บ, ฝาถัง, มาตรวัดระดับของเหลว, ล้อจานและดรัม Justrite กระป๋องตู้นิรภัยและภาชนะบรรจุเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และ OSHA เพื่อให้เป็นไปตามรหัสและข้อบังคับด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยทั้งหมด ตู้เก็บสารเคมี Justrite มีตัวถังเหล็กเทอร์โมพลาสติก / เหล็กชุบสังกะสีที่ทำจากเหล็ก / เคมคอร์พร้อมถาดโพลีเอทิลีนซึ่งช่วยให้ก้นบ่อสามารถต้านทานกรดเบสหรือตัวทำละลายที่ก้าวร้าวได้ บางรุ่นได้รับการออกแบบให้มีประตูปิดเองซึ่งล็อคโดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะอันตรายจากไฟไหม้ เลือกซื้อตู้เหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นฉลากความปลอดภัยขวดจ่ายกระทะน้ำหยดและเครื่องมือลดค่า Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Justrite ที่ได้รับอนุญาต