KILLARK ที่หนีบขอบท่อ
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | อีซีซี050 | 2 13 / 16 " | 2.12 " | ฿513 | |
A | อีซีซี075 | 2 15 / 16 " | 2.38 " | ฿508 | |
A | อีซีซี125 | 3 1 / 16 " | 3 1 / 16 " | ฿766 | |
A | อีซีซี100 | 3 1 / 16 " | 2.62 " | ฿530 | |
A | อีซีซี150 | 3 15 / 16 " | 3.25 " | ฿731 | |
A | อีซีซี200 | 4.5 " | 4 1 / 16 " | ฿956 | |
A | อีซีซี250 | 5.125 " | 4.62 " | ฿1,103 |
ขอบท่อแคลมป์
แคลมป์ท่อร้อยสาย Killark ใช้เพื่อยึดท่อโลหะแข็ง EMT หรือ IMC ในแนวตั้งฉากหรือขนานกับคานช่องและมุมรองรับ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กอ่อนที่มีผิวเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อรับแรงอัดและความต้านทานต่อการแตกร้าวและการกัดกร่อน แคลมป์เหล่านี้สามารถรองรับงานหนักได้และมีความกว้างตั้งแต่ 2.125 ถึง 4.625 นิ้ว
Raptor Supplies ยังเสนอ ที่หนีบท่อคู่ขนาน ในตัวเลือกความยาว 3.25 ถึง 6-5 / 16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดออกซิเจนละลาย
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- หินลับคมและชุดไฟล์
- ก๊อกน้ำในห้องปฏิบัติการ
- คานยกแบตเตอรี่
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- รีเลย์
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ADAMS RITE การตีด้วยไฟฟ้า
- BUSSMANN เบรกเกอร์รถยนต์ Cb174
- MICRO 100 ช่องว่าง D 5/16 แยก L 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 2.5 นิ้ว
- LOVEJOY LC Type Collar & Snap Wrap Spider Kits
- WALTER TOOLS เม็ดมีดคาร์ไบด์ SPJW
- DIXON หัวฉีดยูทิลิตี้แรงโน้มถ่วง
- MERSEN FERRAZ 15.5kV Bolt-On Mount ฟิวส์หม้อแปลง
- ANVIL ปลั๊กหัวเหลี่ยมแบบทึบ
- ACCURIDE สไลด์สำหรับงานขนาดกลางซีรีส์ 3307 พร้อมระยะเคลื่อนที่สูง
- VESTIL เครื่องแยกหัวดรัม ซีรีส์ DD