K E SAFETY
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
โคมไฟ
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
ไฟนิรภัยที่ทนทานพร้อมไฟ LED สองดวงและเลนส์โพลีคาร์บอเนตสำหรับสปอตไลท์สีน้ำเงินที่มองเห็นได้ (สูงถึง 20 ฟุต) บนพื้น ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแจ้งเตือนคนเดินเท้าเกี่ยวกับการจราจรบนอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง
ไฟทำงานของยานพาหนะ
ไฟแสดงสถานะการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน IP69 ซึ่งมีส่วนประกอบกันน้ำกรอบตัวระบายความร้อนและตัวยึดเพื่อให้สามารถปรับเอียงไปมาได้ สามารถฉายแสงได้ระหว่าง 2900 ถึง 5100 ลูเมนที่ 9 - 64 VDC
เกี่ยวกับ KE Safety
Railhead Gear ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Railhead Corporation เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟ LED สำหรับหัวรถจักรและไฟเตือนความปลอดภัยของ LED และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมระบบราง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของบริษัทประกอบด้วยหลอดไฟ LED สำหรับหัวรถจักร ไฟนิรภัย ไฟสีฟ้า ไฟหน้า ไฟฉาย ถุงมือ ไฟทำงาน และแบตเตอรี่ ไฟนิรภัยของแบรนด์ได้รับการจัดอันดับ IP67 และมีการออกแบบแผงระบายความร้อนที่ทนต่อแรงกระแทก เพื่อรับประกันอายุการใช้งาน LED ที่ยาวนาน ไฟเหล่านี้สามารถเปล่งแสงได้สูงถึง 1300 ลูเมนที่ 10 - 65 VDC และสามารถติดตั้งที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของรถยกเพื่อแจ้งเตือนคนเดินถนนเกี่ยวกับรถยกที่เข้ามุมอับสายตาและออกจากรถพ่วง ไฟทำงานของ Railhead Gear ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนและมีชุดประกอบที่ปิดผนึกกันน้ำซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ ไฟที่ทนทานเหล่านี้มีกำลังส่องสว่าง 2900 - 5100 ลูเมนที่ 9 - 64 VDC และเหมาะสำหรับใช้ในยานพาหนะออฟโรด รวมถึงในงานเกษตรกรรม การก่อสร้าง การขนขยะ การขุด ทางรถไฟ และกิจกรรมทางทะเล
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ขัด
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- บานพับ
- สหภาพอิเล็กทริก
- ท่ออาหาร
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- ORP เมตร
- QORPAK Glass Type III - ขวดเคลือบพลาสติกนิรภัย
- POLYSCIENCE Liquid-to-air Cooler ปั๊ม
- TOUGH GUY แปรงก่ออิฐสีขาว
- PARLEC ก้านโมดูลาร์
- K S PRECISION METALS ท่อทองแดงสี่เหลี่ยม
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1 / 8 นิ้ว
- SUPER-STRUT M777 ซีรี่ส์ C-Clamp
- GENERAL PIPE CLEANERS Mini Rooter XP Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- VERMONT GAGE ช่องว่างดอกสว่านมาตรฐาน ขนาดเศษส่วนนิ้ว
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือเคลือบไนไตรกันน้ำมัน