ใช้โดยช่างไฟฟ้าและพ่อค้าสำหรับการจับดัดตัดและบิดสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ มีโซนจับแบบหยักแบบไขว้สำหรับดึงและที่จับที่มีฉนวน
คีมล็อคโครเมี่ยมวานาเดียม / เหล็กพร้อมกับสกรูปรับและทริกเกอร์การคลายเพื่อการยึดที่ปลอดภัยสำหรับวัตถุหลากหลายประเภท มีให้เลือกในรูปแบบกรามที่หลากหลายเพื่อจับวัตถุทรงกลมแบนและขนาดใหญ่ในงานประปาและงานเชื่อมต่างๆ
สามารถใส่ได้ในพื้นที่แคบและลึก มีพื้นผิวเรียบ / หยักเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดสีและรอยขีดข่วนและเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง เหมาะสำหรับการจับคล้องและตัดสายไฟรวมถึงการจับวัตถุขนาดเล็ก
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้งหรือถอดสแน็ปล็อคหรือแหวนยึด โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทานและปลายขากรรไกรเพื่อยึดปลายแหวนให้แน่นและหลีกเลี่ยงการแตกหัก
ประกอบด้วยปุ่มกด / ข้อต่อร่อง / ปรับอย่างรวดเร็วและคีมปรับตัวเองเพื่อขันหรือคลายท่อข้อต่อท่อหรือขั้วต่อและสำหรับการจับยึดหรือเปลี่ยนวัตถุที่มีรูปร่างผิดปกติ มีให้เลือกทั้งวัสดุที่จับและความยาวและความกว้างของขากรรไกร
Hard-wearing cutters ideal for cutting padlocks, chains, wire mesh and bolts. Feature chrome vanadium steel blades for long life and a forged-on stopper with elastomer insert for absorbing the cutting strokes. Can cut through tempered / prestressing steel wires with hardness up to 48 HRC
สายตัดกึ่งกลาง / เฉือนและเครื่องตัดลวดที่มีสปริงเปิดภายในพร้อมตัวล็อคและข้อต่อสกรูสำหรับคำแนะนำใบมีด มีการออกแบบที่แข็งแกร่งพร้อมที่จับที่จับสบายเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างแม่นยำ ใบมีดโค้งงอและบดผิวเพื่อความทนทานที่ยาวนานขึ้น
Designed with a narrow head for cutting small pins and wires in compact spaces where larger cutters cannot be used. Feature oil-hardened edges having a hardness rating of 62 HRC and offered in vanadium steel, steel, tool steel, chrome vanadium steel & black atrementised steel options
หัวกัดแบบแยกชิ้นแข็งคงที่มีตะขอและรูปเคียวมีใบมีดเหล็กเครื่องมือพิเศษสำหรับการผ่าตัด / ชุบแข็งด้วยน้ำมันสเตนเลสสตีลชุบด้วยสุญญากาศสำหรับการใช้งานหนัก ใช้ในการตัดสายกลมสายเซกเตอร์และฉนวนตัวนำ
ปลายตัด / ความแม่นยำ / ก้ามปู ESD และคีมบากออกแบบมาเพื่อตัดผ่านแผ่นโลหะโดยไม่เสียรูปทรงและสามารถบิดและตัดสายไฟได้ในครั้งเดียว มีความยาวกรามความกว้างและรูปร่างที่แตกต่างกัน
Ideal for tightening and loosening stubborn or worn-out fasteners from both soft and hard materials. Feature chrome vanadium steel construction for ensuring high strength and parallel smooth grip jaws to provide maximum contact with nuts or bolts
Ideal for turning square and hexagonal shaped nuts and bolts. Have closed loops of different sizes on both ends. Available in both SAE and metric sizes
ให้การหมุน 360 องศาที่มุม 35 องศา มีด้ามจับหุ้มฉนวนรูปตัว T เพื่อการจับที่สะดวกสบายและเพิ่มกำลังเลี้ยว
มีซ็อกเก็ตที่เปลี่ยนได้เพื่อช่วยคลายและขันสลักเกลียวและตัวยึดขนาดต่างๆ มีด้ามจับหุ้มฉนวนและทนทานเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
ซ็อกเก็ตเหล็กชุบโครเมียมออกแบบมาเพื่อขันหรือคลายน็อต / สลักเกลียวที่เป็นสนิมได้ง่ายมีจำหน่ายในขนาด SAE / เมตริกและขนาดไดรฟ์ที่แตกต่างกัน
ปุ่มตู้ควบคุมรูปแบบปากกาพกพาง่ายมีคลิปยึดสำหรับเปิดตู้ควบคุมและขัน / คลายสกรู นอกจากนี้ยังมีปุ่มคู่ของตู้ควบคุมแปดแขนพร้อมบิตที่เปลี่ยนได้
มีเพลากลวงเพื่อให้พอดีกับสลักเกลียวยาวหัวที่มีความแม่นยำสำหรับการยึดน็อตหกเหลี่ยมและปลายแกนเกลียวเพื่อให้คลายน็อตได้ง่าย มีความยาวก้านและขนาดฐานสิบหกที่แตกต่างกัน
Digital / insulated crimpers ideal for joining coaxial cables or signal connectors by deforming the metal components. Exhibit high resistance against thermal shocks and vibrations due to metal elasticity. Available in cushion-grip, dipped & non-slip plastic coated handle variants
Solar connector dies / solar crimp locators ideal for establishing temporary / permanent electrical connections. Compatible with both insulated & non-insulated plug connectors and terminals of sizes ranging from 15 to 10 AWG
Crimping kits and end-sleeve crimp assortments, such as crimpers, dies, crimping pliers, locators, standard cable connectors and stackable insert trays. Available in crimping and ratcheting modes
ฉนวนปลายเปิดซ็อกเก็ตและชุดเครื่องมือที่มีเครื่องปอกสายไฟมีดถอดประแจหนีบฉนวนเสื่อฉนวนถุงมือช่างไฟฟ้าและสายเคเบิล มีจำหน่ายในขนาดชุดตั้งแต่ 5 ถึง 48 ชิ้น
มีใบมีดเหล็กขนาด 6 นิ้วที่มีฟัน 25 ซี่ต่อนิ้วสำหรับการตัดโลหะและไม้อย่างละเอียดตลอดจนชิ้นงานที่ไม่สม่ำเสมอและโค้งงอ มีด้ามจับที่ออกแบบด้วยปืนพกแบบหุ้มฉนวนเพื่อกันแรงกระแทกและจับง่าย
Knipex ได้นำเสนอกลุ่มเครื่องมือช่างคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าอวกาศอิเล็กทรอนิกส์โลหะและระบบประปา สิ่งอำนวยความสะดวกของแบรนด์ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และแคตตาล็อกที่ครอบคลุมรวมถึงเครื่องปอกสายไฟเครื่องมือถอดชิ้นส่วนคีมจับก้ามปูคีมตัดปากนกแก้วคีมปั๊มน้ำประแจท่อคีมตัดสายเคเบิลและลวดสลิงเครื่องมือที่มีฉนวนและกล่องเครื่องมือ Knipex เครื่องตัดสายฟ้า ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดโซ่สลักเกลียวตาข่ายลวดและแม่กุญแจและมีด้ามจับที่ทำมุมเพื่อลดความพยายามของผู้ปฏิบัติงานโดยลดความต้องการแรง หัวกัดเหล่านี้ยังมาพร้อมกับปลอกมือจับชิ้นส่วนคู่กันลื่นเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและขอบตัดชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำสำหรับการจัดการโลหะที่มีความแข็งแรงสูง สำหรับการจับยึดจับชิ้นงานระหว่างการเชื่อม Knipex แคลมป์กราม คีมล็อค เหมาะสมที่สุดเนื่องจากการทำงานของคันโยกสลับที่ให้แรงยึดสูงโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย คีมล็อคขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กรีดอำนวยความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบายสำหรับการใช้งานเป็นเวลานานและมีความกว้างขากรรไกรตั้งแต่ 2.625 ถึง 5.515 นิ้ว เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายพร้อมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ เช่นเครื่องมือการจีบแม่พิมพ์เครื่องมือและตัวขับน็อต Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Knipex ที่ได้รับอนุญาต