NUCOR
ตัวกรอง
รัด
รัด ตัวกรอง
เกี่ยวกับ Nucor
Nucor เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอนและโลหะผสมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งรวมถึงแท่งแผ่นคานท่อและตัวยึด แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Nucor ประกอบด้วยสกรูฝาหกเหลี่ยมและสลักเกลียวโครงสร้างสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ASME สลักเกลียวโครงสร้างของ Nucor เช่นสลักเกลียวควบคุมแรงดึงที่สร้างขึ้นด้วยเหล็กมีให้เลือกใช้ในความต้านทานแรงดึงระหว่าง 120000 psi และ 173000 psi สำหรับการใช้งานในโครงสร้างโครงเหล็ก สกรูหัวหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนจาก Nucor มีให้เลือกหลายขนาดและขนาดเกลียวเพื่อความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำสำหรับการใช้งาน OEM
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊ม
- สวิทช์
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- ตัวลดความเร็ว
- จุดที่มีการขัดถู
- กล่องจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- มาตรวัดเกลียว
- แว่นตา Reader
- ถุงขยะ
- คัตเตอร์จมตาย
- BRADY ป้ายอันตราย, โพลีเอสเตอร์เคลือบตนเอง, 7" x 4"
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว หน้ากว้าง 40 นิ้ว
- PS DOORS เข้าถึงฟัก
- FRIGIDAIRE แอร์ติดผนัง
- VESTIL AH Series แผ่นแท่นวางรถบรรทุกมืออะลูมิเนียม
- BALDOR / DODGE SCBAH หมอนบล็อคทูโบลท์ ตลับลูกปืน
- GARDNER BENDER ซีลรูตู้ไฟฟ้า
- GRAINGER กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย
- BROAN NUTONE ซ็อกเก็ต