NUMATICS
ตัวกรอง
นิวเมติก
นิวเมติก ตัวกรอง
วาล์วดูทั้งหมด
วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรับปริมาณอากาศที่ปล่อยผ่านระบบและเพื่อให้ความดันกระจายไปที่ใดที่หนึ่งนอกระบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานบรรจุภัณฑ์การขนถ่ายวัสดุและมอเตอร์ลม
วาล์วควบคุมอากาศนักบิน วาล์วทิศทางแบบติดตั้งบนฐานหรือฐานสี่ทิศทางเหมาะสำหรับใช้กับอากาศหรือก๊าซเฉื่อย มาพร้อมกับตัวกระตุ้นนักบิน / สปริงและมีให้เลือกหลายขนาด
การควบคุมการไหลของนิวเมติกและวาล์วเข็ม ใช้สำหรับควบคุมการไหลของอากาศและป้องกันแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของอากาศในระบบอัดอากาศ คุณลักษณะการเชื่อมต่อ NPT และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการวัดและการไหลอย่างอิสระ
โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐาน NEMA ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมอากาศอัดและน้ำมันแรงดันสูงสำหรับระบบนิวเมติก นอกจากนี้ยังมีวาล์วป้องกันการระเบิดสำหรับสถานที่อันตราย
ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สายเคเบิลและขั้วต่อที่เข้ากันได้กับ NEMA ซึ่งมีชนิดตะกั่วลวดแบบเสียบ / ขึ้นรูป ใช้เชื่อมต่อวาล์วกับขดลวดในระบบนิวเมติกในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วยชุดจานสถานีเปล่าดิสก์บล็อกปลั๊ก DIN ชุดแผ่นปิดท้ายและชุดควบคุมความเร็วที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อพอร์ตสำหรับธนาคารของบล็อกท่อร่วมหรืออำนวยความสะดวกในการวัดปริมาณอากาศเสียที่ปรับได้
โซลินอยด์วาล์ว Manifolds ท่อร่วมไอดีบล็อกท่อร่วมหรือฐานย่อยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อรองรับวาล์วหลายตัวในโครงร่างเดียว มีให้เลือกหลายขนาดรูปร่างและรองรับโซลินอยด์วาล์วได้ถึง 10 วาล์ว
ระบบอัดอากาศดูทั้งหมด
เครื่องควบคุมอากาศ ตัวควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบแซนวิชออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันสูงสุด 150 psi ใช้สำหรับตรวจสอบความดันอากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร์
องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป สื่อผสมและอนุภาคที่ออกแบบมาสำหรับการแยกน้ำมันกับน้ำหรือการกำจัดอนุภาคในกระบวนการแปรรูปอาหารและงานอุตสาหกรรม มีให้เลือกหลายช่วงอุณหภูมิและเหมาะสำหรับอากาศอัด
เกี่ยวกับ Numatics
ASCO Numatics เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ควบคุมนิวเมติกและการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยไส้กรองวาล์วตัวควบคุมอากาศและตัวเชื่อมต่อ แค็ตตาล็อก ASCO Numatics Valve ประกอบด้วยเพิ่มเติม ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า, นักบิน, และคู่มือ วาล์วควบคุมอากาศ การควบคุมการไหลและวาล์วเข็ม และวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า manifolds. วาล์วเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมความดันและปริมาณอากาศอัดที่ผ่านระบบนิวเมติก วาล์วตัวเลขยังมาในรุ่น 4 ทางพร้อมการจำแนกประเภท NEMA 4 Raptor Supplies มีวาล์วหลากหลายรูปแบบสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ