RULAND MANUFACTURING OCT Series ข้อต่อ Oldham Clamp
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ขนาดสกรู | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ต.ค. 12-5- ก | 1" | 5 / 16 " | 0.75 " | M2.5 มม | - | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,081 | |
A | ต.ค. 12-4- ก | 1" | 1 / 4 " | 0.75 " | M2.5 มม | 3 / 4 " | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,081 | |
A | ต.ค. 12-3- ก | 1" | 3 / 16 " | 0.75 " | M2.5 มม | 3 / 4 " | 0.38 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,081 | |
A | ต.ค. 16-4- ก | 1.25 " | 1 / 4 " | 1" | M3 มม | - | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,477 | |
A | ต.ค. 16-5- ก | 1.25 " | 5 / 16 " | 1" | M3 มม | - | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,477 | |
A | ต.ค. 16-6- ก | 1.25 " | 3 / 8 " | 1" | M3 มม | 1" | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,477 | |
A | ต.ค. 16-8- ก | 1.25 " | 1 / 2 " | 1" | M3 มม | 1" | 0.467 " | +/-. 004 | 0.008 | ฿1,477 | |
A | ต.ค. 21-8- ก | 1.875 " | 1 / 2 " | 1.313 " | M3 มม | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,178 | |
A | ต.ค. 21-10- ก | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.313 " | M3 มม | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,178 | |
A | ต.ค. 21-5- ก | 1.875 " | 5 / 16 " | 1.313 " | M3 มม | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,178 | |
A | ต.ค. 21-6- ก | 1.875 " | 3 / 8 " | 1.313 " | M3 มม | 1.313 " | 0.59 " | +/-. 006 | 0.008 | ฿2,178 | |
A | ต.ค. 26-12- ก | 2" | 3 / 4 " | 1.625 " | M4 มม | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,509 | |
A | ต.ค. 26-6- ก | 2" | 3 / 8 " | 1.625 " | M4 มม | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,509 | |
A | ต.ค. 26-8- ก | 2" | 1 / 2 " | 1.625 " | M4 มม | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,509 | |
A | ต.ค. 26-10- ก | 2" | 5 / 8 " | 1.625 " | M4 มม | 1.625 " | 0.71 " | +/-. 006 | 0.010 | ฿2,509 | |
A | ต.ค. 36-10- ก | 3.1 " | 5 / 8 " | 2.25 " | M6 มม | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ฿4,910 | |
A | ต.ค. 36-12- ก | 3.1 " | 3 / 4 " | 2.25 " | M6 มม | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ฿4,910 | |
A | ต.ค. 36-14- ก | 3.1 " | 7 / 8 " | 2.25 " | M6 มม | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ฿4,910 | |
A | ต.ค. 36-16- ก | 3.1 " | 1" | 2.25 " | M6 มม | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ฿4,910 | |
A | ต.ค. 36-8- ก | 3.1 " | 1 / 2 " | 2.25 " | M6 มม | 2.25 " | 1.13 " | +/-. 008 | 0.010 | ฿4,910 |
OCT Series คัปปลิ้ง Oldham Clamp
Ruland Manufacturing OCT Series coupling oldham clamps เป็นข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นสามชิ้นที่ใช้ในการเชื่อมต่อเพลาในชุดส่งกำลังเชิงกล ประกอบด้วยดุมอลูมิเนียมอโนไดซ์สองตัวซึ่งกดให้พอดีกับจานกลาง คัปปลิ้งเหล่านี้สามารถทำงานได้ภายใต้ภาระแบริ่งต่ำเมื่อต้องรักษาความปลอดภัยส่วนประกอบของระบบที่มีความละเอียดอ่อน และมีการออกแบบที่สมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือน มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางการกวาดล้าง 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 และ 2.250 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้านั่ง Vises
- อุปกรณ์ขัดเงา
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- ยามขอบประตู
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ลม
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- STRONG HOLD ตู้เก็บของภารโรงบานประตูมาตรฐาน
- ROCKWOOD ตัวเก็บเสียงประตู
- PAC STRAPPING PRODUCTS เหล็กรัด 1/2 นิ้ว
- COOPER B-LINE B167 ซีรีส์ Four Hole Splice Clevises
- HOFFMAN แพ็คเกจตัวยึด Proline G2 ซีรี่ส์
- GRAINGER ล้อจาน
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, DL, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDTS
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow