Ruland Mfg Oct26-6-a | ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/8 In | 2amr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OCT26-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 3/8 นิ้ว | AB8ZQN 2AMR9

RULAND MANUFACTURING OCT26-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ เจาะ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZQN รุ่น: OCT26-6-Aข้ามอ้างอิง: 2AMR9
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
฿2,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.625 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia1.625 "
ความยาวถึง Bore0.71 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 0.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 006
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.010
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.1.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์โอลด์แฮมแคลมป์
UPC634529059296

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaขนาดสกรูHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
การผลิต RULAND OCT12-3-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/16 In |re AB8ZPF 2AML6 ต.ค. 12-3- ก1"3 / 16 "0.75 "M2.5 มม3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008฿1,081
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 1/4 นิ้ว | เอบี8แซดพีเจ2เอเอ็มแอล9 ต.ค. 12-4- ก1"1 / 4 "0.75 "M2.5 มม3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008฿1,081
การผลิต RULAND OCT16-6-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 ต.ค. 16-6- ก1.25 "3 / 8 "1"M3 มม1"0.467 "+/-. 0040.008฿1,477
การผลิต RULAND OCT16-8-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 ต.ค. 16-8- ก1.25 "1 / 2 "1"M3 มม1"0.467 "+/-. 0040.008฿1,477
การผลิต RULAND OCT21-10-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 ต.ค. 21-10- ก1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178
การผลิต RULAND OCT21-5-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 ต.ค. 21-5- ก1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178
RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 3/8 นิ้ว | AB8ZQA 2AMP6 ต.ค. 21-6- ก1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OCT26-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ เจาะ 3/8 นิ้ว
฿2,509 / หน่วย