Ruland Mfg Oct12-3-a | ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/16 In | 2aml6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND OCT12-3-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/16 In |re AB8ZPF 2AML6

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ เจาะ 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZPF รุ่น: OCT12-3-Aอ้างอิงข้าม: 2AML6
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
฿1,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3 / 16 "
การกวาดล้าง Dia0.75 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia3 / 4 "
ความยาวถึง Bore0.38 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 0.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 004
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.0.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ขนาดสกรูM2.5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์โอลด์แฮมแคลมป์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะ Diaการกวาดล้าง DiaขนาดสกรูHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 1/4 นิ้ว | เอบี8แซดพีเจ2เอเอ็มแอล9 ต.ค. 12-4- ก1"1 / 4 "0.75 "M2.5 มม3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008฿1,081
การผลิต RULAND OCT16-6-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 ต.ค. 16-6- ก1.25 "3 / 8 "1"M3 มม1"0.467 "+/-. 0040.008฿1,477
การผลิต RULAND OCT16-8-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 ต.ค. 16-8- ก1.25 "1 / 2 "1"M3 มม1"0.467 "+/-. 0040.008฿1,477
การผลิต RULAND OCT21-10-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 ต.ค. 21-10- ก1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178
การผลิต RULAND OCT21-5-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 ต.ค. 21-5- ก1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178
RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 3/8 นิ้ว | AB8ZQA 2AMP6 ต.ค. 21-6- ก1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178
RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 1/2 นิ้ว | AB8ZQD 2AMP9 ต.ค. 21-8- ก1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 มม1.313 "0.59 "+/-. 0060.008฿2,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ เจาะ 3/16 นิ้ว
฿1,081 / หน่วย