DAYTON พัดลมท่อแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 34 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | RPM ของพัดลม | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C413 | - | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿143,661 | |
B | 7AF94 | 936 | อลูมิเนียม | 14,430 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.83 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 2 | 1725 | ฿171,758 | |
B | 7F851 | 936 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 14,430 | 6.0-5.4/2.7 | 1.83 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 2 | 1735 | ฿178,086 | |
B | 7F854 | 936 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 14,430 | 6.2-5.8/2.9 | 1.83 | ตำแหน่งที่เป็นอันตรายพัดลมที่ปิดสนิททั้งหมดระบายความร้อน | 2 | 1725 | ฿201,324 | |
B | 7AF95 | 1074 | อลูมิเนียม | 16,560 | 30.0/15.0 | 2.78 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3 | 1740 | ฿202,715 | |
B | 7F852 | 1074 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 16,560 | 8.7-7.8/3.9 | 2.78 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3 | 1740 | ฿182,092 | |
B | 7AF96 | 1251 | อลูมิเนียม | 19,290 | 20.5 | 4.36 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 5 | 1730 | ฿221,922 | |
B | 7F853 | 1251 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 19,290 | 14.8-13.4/6.7 | 4.36 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 5 | 1745 | ฿186,058 |
พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 34 นิ้ว
พัดลมแบบท่อที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในห้องพ่นสี ถังทำความสะอาด และห้องผสม พัดลมแกนท่อเหล่านี้มีล้อประเภทดิสก์หรือใบพัดที่อยู่ภายในโครงสร้างคล้ายท่อทรงกระบอกโดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยระหว่างตัวเรือนและใบมีดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพัดลม พวกเขามีตัวเรือนเหล็กเคลือบสีเคลือบอบและใบพัดอลูมิเนียม / อลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อป้องกันสนิมและความแข็งแรงของโครงสร้าง พัดลมขับสายพานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม บางรุ่นไม่มีแพ็คเกจไดรฟ์สำหรับปรับแต่งพัดลมตามการใช้งานเฉพาะ เลือกจากพัดลมดูดอากาศแบบท่อเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 936 ถึง 1251 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศไฟฟ้า
- ม็อบดันฝุ่น
- เทรลเลอร์ Hitches และ Step Bumper Hitches
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- benders
- จ่ายปืน
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- WESTWARD ไฟล์วัตถุประสงค์ทั้งหมด
- VNE STAINLESS ปลอกโลหะยาว
- APPROVED VENDOR เอียงโต๊ะทำงาน
- RETRACTA-BELT Barrier โกดัง
- WATTS ตัวกรองบล็อกคาร์บอน
- WATTS ชุดวาล์ว
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV4-8-O/OM
- Cementex USA เครื่องตัดทแยงมุมชุบแข็ง
- DBI-SALA คู่มือสายเคเบิล