DAYTON 7F852 Fan Tube Axial 34 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 34 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียมทนประกายไฟ |
Bolt Circle Dia | 36.25 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 16,560 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 15,985 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 15,350 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 13,965 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 12,305 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 7750 |
มิติ A | 37.75 " |
มิติข้อมูล B | 21.375 " |
มิติข้อมูล C | 34.5 " |
มิติ D | 29 " |
มิติ E | 7 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 1074 |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.7-7.8/3.9 |
ความสูง | 50.75 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 37-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 34-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 34.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 2.78 |
สูงสุด ความลึก | 29 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 10 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 34.625 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1.187 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 37.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 147.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของพัดลม | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C413 | - | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿143,661 | |
7AF94 | 936 | อลูมิเนียม | 14,430 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.83 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 2 | 1725 | ฿171,758 | |
7AF95 | 1074 | อลูมิเนียม | 16,560 | 30.0/15.0 | 2.78 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3 | 1740 | ฿202,715 | |
7AF96 | 1251 | อลูมิเนียม | 19,290 | 20.5 | 4.36 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 5 | 1730 | ฿221,922 | |
7F851 | 936 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 14,430 | 6.0-5.4/2.7 | 1.83 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 2 | 1735 | ฿178,086 | |
7F853 | 1251 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 19,290 | 14.8-13.4/6.7 | 4.36 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 5 | 1745 | ฿186,058 | |
7F854 | 936 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 14,430 | 6.2-5.8/2.9 | 1.83 | ตำแหน่งที่เป็นอันตรายพัดลมที่ปิดสนิททั้งหมดระบายความร้อน | 2 | 1725 | ฿201,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.