MERSEN FERRAZ A4BT Series ฟิวส์, Class L, Time-Delay
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BT200 | 200A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
B | A4BT250 | 250A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
C | A4BT300 | 300A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
D | A4BT350 | 350A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
E | A4BT400 | 400A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
F | A4BT450 | 450A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
G | A4BT500 | 500A | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
H | A4BT600 | 600A | 2" | 8.63 " | ฿32,570 | |
I | A4BT601 | 601A | 3" | 8.63 " | ฿31,330 | |
J | A4BT650 | 650A | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
K | A4BT700 | 700A | 3" | 8.63 " | ฿31,330 | |
L | A4BT750 | 750A | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
M | A4BT800-TA | 800A | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
N | A4BT800 | 800A | 3" | 8.63 " | ฿31,330 | |
O | A4BT900 | 900A | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
P | A4BT1000 | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | ฿28,578 | |
Q | A4BT1000-TA | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
R | A4BT1100 | 1100A | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
S | A4BT1200 | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | ฿28,812 | |
T | A4BT1400 | 1400A | 3" | 10.75 " | ฿33,714 | |
Q | A4BT1400-TA | 1400A | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
U | A4BT1500 | 1500A | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
V | A4BT1600 | 1600A | 3" | 10.75 " | ฿34,975 | |
W | A4BT1800 | 1800A | 3.5 " | 10.75 " | ฿34,975 | |
Q | A4BT2000-TA | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
X | A4BT2000 | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | ฿34,975 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยตวง
- ชุดแตะและดาย
- ตาราง Downdraft
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- ผ้าห่มป้องกันอาร์ค
- รถเข็นอเนกประสงค์
- workwear
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- รู้สึกว่า
- เหล็กหล่อ
- TOUGH GUY ชุดกล้องสำรอง
- 3M แผ่นสีขาว Pk5
- MOBILE SHOP ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
- WHITE LIGHTNING วัสดุฐาน: ไฮบริด
- HARRIS arrestor รำลึกความหลัง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 1/8-8 Un
- WORLDWIDE ELECTRIC กล่องร้อยสายไฟซีรีส์ WDGP
- LUMAPRO โคมไฟปิดภาคเรียน
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลนโบลต์สี่ตัวล็อคสกรู
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 88