MERSEN FERRAZ A4BT300 ฟิวส์หน่วงเวลา 600V 300A คลาส L
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 300A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | ชั้น L |
ความยาว | 8.63 " |
การติด | ปิด |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4BT1000 | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | ฿28,578 | ||
A4BT1000-TA | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1100 | 1100A | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1200 | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | ฿28,812 | ||
A4BT1400 | 1400A | 3" | 10.75 " | ฿33,714 | ||
A4BT1400-TA | 1400A | 3" | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1500 | 1500A | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.