NUPLA

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Nupla ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือช่าง

ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น

  • Axes Hatchets Splitting Wedges

    ประเภทต่างๆของมิชิแกนแคมเปอร์และแกนพูลาสกีและดามแบบแยกด้วยหัวเหล็กและที่จับไฟเบอร์กลาส / ฮิกคอรี / Nuplaglas

  • วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน

    ใช้ในการรื้อถอนการก่ออิฐและสำหรับการขับสว่านมือเจาะและสิ่ว ผลิตจากเหล็กและมีด้ามจับไฟเบอร์กลาส / ไม้ทรงกลมพร้อมด้ามจับกันลื่นเพื่อให้รับแรงกระแทกสูงสุด

  • เคล็ดลับ / หัวที่เปลี่ยนได้

    ประกอบด้วยหัวค้อนสำหรับเปลี่ยนที่หลากหลายในไวนิลไนลอนเหล็กชุบแข็งและทองเหลือง มีจำหน่ายในขนาดความแข็งและเกลียวที่แตกต่างกัน

  • ค้อนตะลุมพุก

    ใช้สำหรับซ่อมตัวถังรถยนต์และเครื่องยนต์เคาะข้อต่องานไม้และติดตั้งสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ในไฟเบอร์กลาส / ไม้ฮิคคอรี / ยางบนอะลูมิเนียม

  • เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น

    ตัวเลือกที่ทนทานและค้อนสำหรับการหดตัว / ผิวประตู / การตกแต่งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ มีให้เลือกทั้งด้ามไฟเบอร์กลาสเหล็กและไม้

  • เลื่อน

    ประกอบด้วยค้อนเลื่อน NUPLA เกรดอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นหน้าคู่หน้านุ่มและค้อนที่ไม่เกิดประกายไฟในเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุและน้ำหนักที่แตกต่างกัน

  • ค้อนทุบหัวแบบแยกส่วนหน้านิ่ม

    ค้อนทุบตาย / เปลี่ยนเร็ว / ล้อน้ำหนักพร้อมหัวที่เปลี่ยนได้และมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้เกิดการพลาดน้อยที่สุดและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเคลื่อนย้าย / การวางตำแหน่งและมอเตอร์ไฟฟ้าหรือการซ่อมแซมใบพัด

เครื่องมือตัด

  • สลักเกลียว

    หัวกัดสลักเกลียวพร้อมแกนตัดตรงกลางเพื่อตัดแท่งเหล็กตะแกรงลวดเกลียวผู้ชายและสลักเกลียวโลหะ โดดเด่นด้วยมือจับไฟเบอร์กลาสที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของอิเล็กทริกด้ามจับก้นตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายและขากรรไกรเหล็กอัลลอยด์ชุบแข็งสำหรับการตัดที่มีความแข็งแรงสูง

  • เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ

    เครื่องตัดสายเคเบิล / ลวดน้ำหนักเบาและทนทานพร้อมใบมีดแบบโค้งและแบบเจียรผิวเพื่อตัดผ่านสายเคเบิลและแผ่นดีบุก / อลูมิเนียม / ทองแดง มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่ไม่นำไฟฟ้าและทนแรงกระแทกเหมาะสำหรับงานไฟฟ้า

เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง

  • คราดคอนกรีตและการเคลื่อนย้าย

    คอนกรีตมาพร้อมคราดที่ใช้ในการดันและดึงคอนกรีตเข้าที่อย่างต่อเนื่องและเพื่อเกลี่ยและเกรดคอนกรีตอย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยหัวเหล็กพร้อมที่จับไฟเบอร์กลาสเคลือบไวนิล

ชุดเครื่องมือช่าง

  • ชุดเครื่องมือช่างทั่วไป

    ประกอบด้วยชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงและชุดเครื่องมือตัวถังรถยนต์ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือซ่อมแซมตัวถังและโลหะแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์การต่อเรือการบินและอวกาศและการประดิษฐ์

Drywall และเครื่องมือฉาบปูน

  • มีดสำหรับอุดรู / ข้อต่อ Spatulas เครื่องขูด

    เครื่องขูดพื้นเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมที่จับไฟเบอร์กลาสใช้ในการขจัดคราบกาวกระเบื้องสนิมและพรมออกจากพื้น มีใบมีดแข็งสำหรับการบิดและการงัดงานหนัก

เครื่องมืองัด

ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

Shovels Tampers และเครื่องมือขุด

  • เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว

    รวมด้ามจับไฟเบอร์กลาสพร้อมเสื้อนอกโพลีโพรพีลีน สามารถใช้ได้กับใบมีดพลั่วของ Nupla ทุกรุ่น

  • โพสต์ขุดหลุม

    เครื่องขุดหลุมแบบใช้มือ / ไม่นำไฟฟ้ามีด้ามจับที่ทนความร้อน / เย็นเพื่อให้ฉนวนกันความร้อนสูงสุดจากไฟฟ้าช็อต เหมาะสำหรับงานสาธารณูปโภคทางรถไฟทางหลวงและไฟฟ้า

  • พลั่วตัก

    ช้อนตักสำหรับใช้งานทั่วไปและไม่ก่อให้เกิดประกายไฟมีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงช่วยให้สามารถตักหิมะธัญพืชถ่านหินและหินได้ง่าย

  • พลั่ว

    ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทำฟาร์มการจัดสวนการก่อสร้างถนนและโครงการสำหรับงานหนักอื่น ๆ มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่ทนทานไม่เน่าหดแตกหรือขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

  • หัววัดดิน

    หัววัดดินสำหรับใช้งานทั่วไปและไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามีเพลายาวพร้อมที่จับตัว T และปลายหัววัดปลายแหลม ใช้เพื่อค้นหาและหาความลึกของท่อท่อและถังที่ฝังอยู่ในดินและป้องกันการรั่วไหลและความเสียหาย

คราดและเครื่องมือเพาะปลูก

  • การ์เด้นจอบ

    จอบปลอมสำหรับใช้งานทั่วไปพร้อมด้ามไฟเบอร์กลาสเคลือบไวนิลและใบเหล็กเหมาะสำหรับงานกำจัดวัชพืชปลูกและทำสวนอื่น ๆ

  • ภูมิทัศน์และคันธนู

    คันธนูพร้อมที่จับไฟเบอร์กลาสเคลือบไวนิลแบบตรงและซี่เหล็กเหมาะสำหรับการหวีสิ่งสกปรกและดึงรากที่แข็งแรงได้ง่ายในสนามหญ้าและสวนที่หนักกว่า ป้องกันการขูดพื้นผิวที่ได้ระดับ

  • Road และ Asphalt Rakes

    แอสฟัลต์คราดที่มีไทน์อลูมิเนียมและที่จับไฟเบอร์กลาสเคลือบไวนิลที่ใช้ในการปรับระดับพื้นผิวดินทรายและกรวด

การป่าไม้

  • เครื่องมือบันทึก

    เสาหอกไฟเบอร์กลาสสำหรับงานหนักพร้อมหอกตรงและที่จับก้น ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างไม้ผู้พิทักษ์และผู้ดูแลสวน

เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง

ความปลอดภัย

การป้องกันอัคคีภัย

  • เครื่องมือตรวจสอบไฟ

    รวมถึงเครื่องมือตรวจวัดไฟที่หลากหลายเช่นขวานไฟเสาหอกและส่วนขยายของ NuPole ที่มี Nuplaglas หรือที่จับไฟเบอร์กลาส มีความยาวและลักษณะหัวที่แตกต่างกัน

  • Wildland Fire Hand Tools

    คราดและไม้ตีไฟสำหรับงานหนักที่ใช้ในการดับไฟหรือคราดหญ้าหรือไฟไหม้ มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสยาวพร้อมหัวเหล็ก / นีโอพรีนและยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือขุดทั่วไปได้

วัสดุ Lab

การทดสอบดิน

นิวเมติก

อะไหล่

  • อะไหล่

    ด้ามค้อนไฟเบอร์กลาส / ไม้ฮิคคอรีที่ใช้แทนมือจับเลื่อน / ค้อนมือเก่าและเสื่อมสภาพ มีความยาวและการออกแบบที่แตกต่างกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี NUPLA ได้นำเสนอเครื่องมือช่างระดับอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนมากกว่า 1600 ชิ้น NUPLA Tools แค็ตตาล็อกประกอบด้วยขวานขวานพลั่วรถเลื่อนค้อนเครื่องตัดคราดและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสำหรับการช่วยเหลือการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาต่างๆ หมวดหมู่ NUPLA Hammers ประกอบด้วยค้อนหน้านิ่มเหล็กและค้อนชนิดต่างๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและสีที่แตกต่างกันโดยมีตัวเลือกในด้ามไฟเบอร์กลาสไม้ชนิดหนึ่งและด้ามไม้ นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเสนอเคล็ดลับ / หัวและด้ามจับสำหรับค้อนในสีขนาดเกลียวและวัสดุที่แตกต่างกัน พร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พลั่ว NUPLA ที่หลากหลายเช่นพลั่วกลมจุดเหลี่ยมและพลั่วตักเอนกประสงค์สามารถเลือกซื้อได้จาก Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย NUPLA ที่ได้รับอนุญาต