สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟสเพลาแข็ง AUTONICS
สไตล์ | รุ่น | ขนาดกรอบ | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ต้องใช้ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A16K-G569 | NEMA 24 / 60 มม | 1 11 / 16 " | 3.5 " | ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1 | 8mm | 22.5mm | 1 11 / 16 " | ฿21,815 | |
A | A16K-M569 | NEMA 24 / 60 มม | 1 11 / 16 " | 3.5 " | ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1 | 8mm | 22.5mm | 1 11 / 16 " | ฿19,176 | |
A | A63K-G5913 | NEMA 34 / 85 มม | 2.375 " | 5 1 / 16 " | ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38 " | ฿53,591 | |
A | A63K-M5913 | NEMA 34 / 85 มม | 2.375 " | 5 1 / 16 " | ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38 " | ฿48,366 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดและวงเล็บสำหรับยานพาหนะ
- อุปกรณ์เสริมค้อนทุบทำลาย
- ล็อคขอบและล็อคเสริม
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- ยกฮาร์ดแวร์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การใส่เกียร์
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- VALLEY CRAFT Worktables
- PARKER Air Prep System เครื่องปรับความดันอากาศ, P3ZR Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/16-16 Un
- APOLLO VALVES วาล์วระบายความปลอดภัยปริมาณสูง 14 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ปลายธรรมดา
- APPROVED VENDOR แผ่นซ่อม
- KIMBLE CHASE เครื่องมือ Kuderna-เดนมาร์ก
- 3M แผ่นขัด
- BALDOR / DODGE ยางแยก 40HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-L ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม