Autonics A63k-m5913 | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr ชนิดเพลา 1.4a | 5pfe3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS A63K-M5913 Stepper Motor 5 เฟส 34 Fr Shaft Type 1.4a | AE6AZW 5PFE 3

AUTONICS A63K-M5913 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr ประเภทเพลา 1.4a

In Stock
รายการ: AE6AZW รุ่น: A63K-M5913ข้ามอ้างอิง: 5PFE3
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
฿48,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์
แอมป์ต่อเฟส1.4
ขนาดกรอบNEMA 34 / 85 มม
ความสูง2.375 "
การติดใบหน้า
รูปแบบการติดตั้ง70mm 70 x
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 1 / 16 "
ระยะ5
ต้องใช้ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG1
ความละเอียด0.72 องศาเต็มขั้นตอน
ความเฉื่อยของโรเตอร์4000.0 ก. - ซม. 2
เพลา Dia14mm
ความยาวเพลา35mm
ประเภทเพลาเพลาแข็ง
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด แรงบิดในการถือ (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
  • ความต้านทานการคดเคี้ยว (3.92 โอห์ม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดกรอบความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁต้องใช้เพลา Diaความยาวเพลาความกว้างราคา
AUTONICS A16K-M569 Stepper Motor 5 เฟส 23 Fr Shaft Type 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 มม1 11 / 16 "3.5 "ไดรเวอร์ 5PFF4 หรือ 5PFF5, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "฿5,972
AUTONICS A16K-G569 Stepper Motor 5 เฟส 23 Fr Shaft Type 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 มม1 11 / 16 "3.5 "ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "฿21,354
AUTONICS A63K-G5913 Stepper Motor 5 เฟส 34 Fr Shaft Type 2.8a | AE6AZX 5PFE 4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 มม2.375 "5 1 / 16 "ไดรเวอร์ 5PFF6, คอนโทรลเลอร์ 5PFF8 หรือ 5PFF9, สายเคเบิล 5PFG0 หรือ 5PFG114mm35mm2.38 "฿53,591

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS A63K-M5913 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 5 เฟส 34 Fr ประเภทเพลา 1.4a
฿48,366 / หน่วย