ประกอบด้วยซีลฝาปั๊มเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วและปลอกคอสำหรับเปลี่ยนชุดไนไตรล์โอริงท่อระบายน้ำกับดักปั๊มแขนปั๊มส่วนขยายท่อยืดและฝาพวยกาและอะแดปเตอร์ปั๊มสำหรับใช้กับปั๊มจารบีและน้ำมัน
ประกอบด้วยที่จับและท่อจาระบี, เครื่องมืออัดจารบี 4 ทาง, ท่อต่อ, เมตรจาระบีแบบดิจิตอล, ตลับหมึกและท่อปืนอัดจารบีเหล็กและชุดปืนอัดจารบีแบบก้านและปืนพกที่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์
ออกแบบมาสำหรับหล่อลื่นมอเตอร์ไฟฟ้าตลับลูกปืนอุปกรณ์การเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม โครงสร้างโพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทกเพื่อทนต่อการตกหล่นจากอุบัติเหตุและการใช้งานในทางที่ผิด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับถังจารบี 25 - 50 ปอนด์สำหรับบรรจุปืนอัดจารบีในโรงงานผลิตและยานยนต์ มีอะแดปเตอร์โหลดแบบตัวเมียสำหรับปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ตัวโหลดที่หลากหลายและที่จับแบบมีพื้นผิวเพื่อการยึดเกาะและความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้
ออกแบบมาสำหรับถ่ายโอนของเหลวและน้ำมัน ปลอกคอแบบปลดเร็วสำหรับภายในปั๊มที่ใช้งานได้เต็มวาล์วปล่อยแบบไม่ไหลกลับสำหรับการเติมน้ำมันอย่างรวดเร็วและการออกแบบด้ามจับ D-Handle เพื่อการยึดเกาะสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีหัวฉีดลดปั๊ม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนจาระบีน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นจากภาชนะ / แหล่งกักเก็บในโรงงานยานยนต์และปิโตรเคมี ที่จับคันโยกพลาสติก / อลูมิเนียมหล่อ / เหล็กชุบเพื่อความทนทานต่อการขัดถูการยึดเกาะและความสะดวกสบายของผู้ใช้
ออกแบบมาสำหรับการเข้ารหัสสี / การติดฉลากจาระบีและการรักษาอุปกรณ์จาระบีที่ได้รับการปกป้องจากการปนเปื้อนภายนอกและการใช้จาระบีในทางที่ผิดในโรงงานผลิตและยานยนต์ กระเป๋าถือน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัยและการพกพาไปที่ไซต์งาน
รวมถึงผู้ติดตั้งชุดติดตั้งจาระบีชุดอุปกรณ์ป้องกันและตัวปลดบล็อกที่เหมาะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์จาระบีที่พอดีกับไดรฟ์ตรงในรูที่ไม่ได้ใช้และป้องกันอุปกรณ์จากการปนเปื้อนเหมาะสำหรับการบำรุงรักษายานยนต์
รวมถึงจุกหัดดื่มขนาดเล็กยืดและงอได้ ฝาปิดที่จัดเก็บและยูทิลิตี้, การเปลี่ยนปลอกขยาย, ฝาเปลี่ยน, ชุดวาล์วระบายอากาศพวยกา, ท่อภายนอกและพวยกาแบบยืดและชุดวาล์วพวยกา
ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บของเหลวและน้ำมันหล่อลื่นในกระบวนการทางเคมีการขนส่งการบำรุงรักษายานยนต์และการใช้งานด้านการผลิต โครงสร้างโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงน้ำหนักเบาเพื่อความทนทาน มีความจุ 1.5, 2, 3, 5 และ 10 ลิตร
ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บและการจ่ายสารหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของไกลคอลและน้ำมันหล่อลื่น การป้องกันการรั่วไหลในตัวและวาล์วแยกถังแบบปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและโครงเหล็กเชื่อมอย่างสมบูรณ์เพื่อความทนทาน
เหมาะสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบเครื่องมือหล่อลื่นรหัสสีสำหรับโรงงานผลิต บางรุ่นที่มีล้อเลื่อนในตัวใต้ประตูบานสวิงออกเพื่อการเปิดที่ราบรื่นและชั้นวางครึ่งที่ปรับได้เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ
รวมถึงมือจับตู้ชั้นวางของและชั้นวางสำหรับเปลี่ยนที่เหมาะสำหรับการเปิดตู้และจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นและเครื่องมือหล่อลื่น บางรุ่นที่มีผิวโครเมี่ยมเพื่อป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเครื่องมือหล่อลื่นภาชนะตัวดูดซับตัวกรองปืนอัดจารบีและอุปกรณ์วิเคราะห์น้ำมันในโรงงานผลิตและยานยนต์ ลิ้นชักขนาดใหญ่สำหรับการเข้าถึงและเชื่อมอย่างรวดเร็วโครงสร้างเคลือบด้วยผงเพื่อความทนทาน นอกจากนี้ยังมีโมเดลที่มีกระทะหก
ประกอบด้วยดรัมอะแดปเตอร์ชุดฉลากดรัมรหัสสีเวิร์คสเตชั่นและชุดยึดผนังสำหรับจัดการกับถังบรรจุรหัสสีสำหรับการระบุของเหลวและถ่ายโอนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เหมาะสำหรับการยกและจ่ายของเหลวจากกระเป๋าและภาชนะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มและการแปรรูปทางเคมี การป้องกันการรั่วไหลในตัวสำหรับการทำงานที่ป้องกันอันตรายและท่อหดได้พร้อมตัวจ่ายไกเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
ประกอบด้วยแหวนกลองรหัสสีกรอบกระเป๋าฉลากชุดตรวจประเมินที่หนีบฉลากเครื่องซักผ้า ID สายจูงฉลากและแม่เหล็กและช่องใส่ฉลากที่เหมาะสำหรับภาชนะที่ติดฉลากเพื่อระบุสารหล่อลื่น / ของเหลวอย่างรวดเร็ว
ออกแบบมาสำหรับการทำงานกับชิ้นงานและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานตัดเฉือนงานประดิษฐ์และการบำรุงรักษายานยนต์ ที่จัดเก็บแบบล็อคได้เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กเชื่อมเพื่อทนต่อแรงกระแทก
เหมาะสำหรับการเข้ารหัสสีและการติดฉลากของเหลว / สารเคมีอันตรายอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ รุ่นที่เลือกมาพร้อมโครงสร้างกระดาษกันน้ำและการฉีกขาดเพื่อความทนทานต่อการขัดถูต่อสภาวะอุตสาหกรรมและภายนอกที่รุนแรง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุของเหลว / สารเคมีอันตรายน้ำมันหล่อลื่นและเนื้อหาที่จัดเก็บจำนวนมากอย่างรวดเร็วผ่านการเข้ารหัสสีและการติดฉลากในอาหารและเครื่องดื่มและการใช้งานในโรงงานผลิต กาวติดแน่นเพื่อการยึดเกาะที่คงทน นอกจากนี้ยังมีแท็บ ID ข้อต่อแบบหมุนและตัวบ่งชี้การบายพาสด้วยภาพ
ประกอบด้วยแหวนรองจุดเติมบัตรคำสั่งผสมและแถบเครื่องซักผ้าที่เหมาะสำหรับจาระบีรหัสสีและจุดเติมน้ำมันเครื่องเพื่อการระบุอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่ทนต่ออุณหภูมิและสารเคมีเพื่อทนต่อสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายในห้องปฏิบัติการโรงงานปิโตรเคมีและโรงงานผลิตและยานยนต์ โครงสร้างเหล็กเสริมด้วยการออกแบบผนังสองชั้นเพื่อความแข็งแรง มีความจุตั้งแต่ 250 ถึง 500 ปอนด์
ออกแบบมาสำหรับการเปิดดรัมปลั๊กขนาด 2 และ 3/4 นิ้วในโรงงานกลั่นน้ำมันและก๊าซปิโตรเคมีและสารเคมี โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อแข็งและมีอุณหภูมิช่วยให้ทนทานต่อความเสียหายจากสารกัดกร่อนและการใช้ในทางที่ผิด
ออกแบบมาสำหรับกรองน้ำมันในระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเศษผงและสิ่งปนเปื้อนไม่ให้ไหลผ่าน การออกแบบองค์ประกอบกระจกขนาดเล็กเพื่อการกรองอย่างละเอียด มีให้เลือก 4, 7 และ 25 ไมครอน
OilSafe ให้บริการโซลูชั่นการจัดการการถ่ายโอนน้ำมันรวมถึงตู้ถังขยะแหวนกลองและอุปกรณ์เสริมตู้ไวไฟอุปกรณ์จาระบีและปืนปั๊มและที่จับฉลาก OilSafe ตู้เก็บของ มีถังเอียงที่ไม่เหมือนใครภายในประตูตู้ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและมีถังขยะพลาสติกแบบถอดได้ซึ่งสามารถคลิปเปิดและปิดชั้นวางภายในได้อย่างง่ายดายจึงเพิ่มความจุในการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังติดตั้งล้อเลื่อนแบบทึบใต้ประตูบานสวิงซึ่งช่วยให้เปิดประตูได้ง่ายและรองรับการบรรทุกหนัก ตู้เก็บของเหล่านี้มีสลักประตูมือจับสเตนเลสสตีลแบบฝังพร้อมกุญแจเพื่อความปลอดภัย OilSafe แหวนกลองรหัสสี พอดีกับภาชนะ OilSafe ทั้งหมดอย่างแน่นหนาและง่ายดายและให้รหัสสีที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขอเกี่ยวสำหรับตัวเลือกการติดฉลากเพิ่มเติมพร้อมสายจูงและกระเป๋าและแผงปิดภาคเรียนสำหรับการจัดวางฉลาก เลือกจากปั๊มหล่อลื่นและปั๊มน้ำมันอุปกรณ์เสริมสำหรับดรัมและประแจสำหรับโครงสร้างและสปัด Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย OilSafe ที่ได้รับอนุญาต