OIL SAFE ระบบถ่ายเทของเหลวปริมาณมากขั้นสูง
ระบบถ่ายเทของเหลวปริมาณมากขั้นสูงของ Oil Safe เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการปนเปื้อนที่เหนือกว่าในพื้นที่จำกัด ระบบเหล่านี้สามารถกรอง จัดเก็บ และจ่ายน้ำมัน/สารหล่อลื่นใหม่ที่สกปรกกว่าหลังการสกัด และต้องทำความสะอาดก่อนเติมลงในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | |
---|---|---|---|
A | FF20200 | 2 x 65 แกลลอน | RFQ
|
A | FF24000 | 4 x 30 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20421 | 4 x 65 & 2 x 120 & 1 x 240 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20422 | 4 x 65 & 2 x 120 & 2 x 240 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20420 | 4 x 65 & 2 x 120 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20400 | 4 x 65 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20040 | 4 x 120 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20060 | 6 x 120 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20800 | 8 x 65 แกลลอน | RFQ
|
A | FF20C00 | 12 x 65 แกลลอน | RFQ
|
ระบบถ่ายโอนของเหลวจำนวนมากขั้นสูง
ระบบจัดเก็บจำนวนมากขั้นสูงของ Oil Safe ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนของเหลวปริมาณมากและป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการ ระบบถ่ายโอนเหล่านี้มีปั๊มและตัวกรองเฉพาะต่อถังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของสารหล่อลื่นและรับประกันความสะอาดสูงสุด มีการติดตั้งแผ่นกั้นภายในสำหรับควบคุมการไหล การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EPA & SPCC ตลอดจน MSHA ยอมรับที่อยู่อาศัยที่ได้รับการจัดอันดับ 811HT ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัย รถถังมีรหัสสีเพื่อการระบุที่ถูกต้อง เลือกจากระบบถ่ายเทของเหลวขั้นสูงที่มีความจุ 30, 65, 120 และ 240 แกลลอน
คุณสมบัติ
- แต่ละถังมีปั๊มและตัวกรองเฉพาะต่อถังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของน้ำมันหล่อลื่น มั่นใจได้ถึงความสะอาดสูงสุด
- พวกเขามีพาเลทควบคุมการรั่วไหลที่รวบรวมน้ำมัน / สารหล่อลื่นเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
- มาพร้อมกับตัวกรอง Beta 7 มาตรฐานขนาด 2000 ไมครอนที่ช่วยในการกรองสามทาง ซึ่งรวมถึงการเติม การจ่าย และการหมุนเวียนน้ำมันภายในระบบ
- มีให้เลือก 10 สีเพื่อการระบุและการจัดการน้ำมันหล่อลื่นที่แม่นยำ
- ระบบเหล่านี้ยังมีก๊อกเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อจ่ายของเหลวจากเครื่องจ่ายตามรหัสสีได้อย่างง่ายดาย
- ประกอบด้วยมาตรวัดระดับสำหรับแสดงระดับของของเหลวในระบบด้วยสายตา และมีช่องสำหรับติดตั้งกับรถลากพาเลทหรือรถยก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- EPA
- สปช
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องทำความสะอาดสารหล่อลื่นก่อนใช้งาน?
การปนเปื้อนของสารหล่อลื่นทำให้เครื่องจักรทำงานล้มเหลวโดยทำให้ความสามารถในการควบคุมแรงเสียดทาน การสึกหรอ และการกัดกร่อนของสารหล่อลื่นลดลงโดยตรง ดังนั้นจึงต้องทำความสะอาดน้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันหล่อลื่นก่อนใช้งาน
สารดูดความชื้นคืออะไร?
สารดูดความชื้นช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศโดยรอบ (ทั้งความชื้นและสิ่งสกปรก) และทำให้น้ำมันหล่อลื่นทำงานได้อย่างสะอาดและแห้งอยู่เสมอ
รอกม้วนเก็บประจุไฟฟ้าสถิตแบบยืดหดได้มีไว้เพื่ออะไร?
ล้อปล่อยไฟฟ้าสถิตใช้กับอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ทำงานในบรรยากาศที่เป็นอันตราย รอกนี้กระจายการก่อตัวของไฟฟ้าสถิตย์ ลดโอกาสในการเกิดประกายไฟและความเสี่ยงที่อาจเกิดการระเบิด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นรองพื้นฐานและโดม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- อุปกรณ์ล็อคคนแคระ
- รองรับท่อปรับได้
- ขวด
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ฟิตติ้ง
- Strainers
- SQUARE D สวิทช์ความปลอดภัยทั่วไป, หลอมได้, 240VAC / DC
- KNIPEX ปากคีบฉนวน
- ASHLAND CONVEYOR รางเลื่อนเตียงไฟฟ้า
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 11/16-28 Un
- KERN AND SOHN PCB-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- TB WOODS สายพานตัววีหกเหลี่ยม CC
- VESTIL CART-PN Series รถเข็นยกยางลม
- VESTIL แท่นเชื่อมต่อรถบรรทุกมืออะลูมิเนียม AHTD Series
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 3/4 แรงม้า