VESTIL AHTD Series แท่นต่อรถบรรทุกมืออะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ชิ้น | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอเอชทีดี-3036 | 7.19 " | 5" | คณะกรรมการท่าเรือ | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | ฿20,398 | RFQ
|
B | เอเอชทีดี-3048 | 10.19 " | 7" | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | ฿26,778 | |
C | เอเอชทีดี-3648 | 10.19 " | 7" | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | ฿29,941 | |
D | เอเอชทีดี-3660 | 13.19 " | 10 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,479 | |
E | เอเอชทีดี-3672 | 16.13 " | 13 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,650 | RFQ
|
F | เอเอชทีดี-3696 | 19.13 " | 19 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | ฿62,992 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิล์มป้องกันพื้นผิว
- จำกัด หัวสวิตช์
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- กำลังดึงเครื่องมือ
- ไดรฟ์ขัน
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- วงขัดและม้วน
- แองเคอ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- การใส่เกียร์
- VICKERS ปั๊มใบพัด 6 Gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 Psi
- APPLETON ELECTRIC ตัวยึดเพดานโคมไฟโซเดียมความดันสูง
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Midget ซีรี่ส์ ATM ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
- COOPER B-LINE ชุดแยกเฟรมอุปกรณ์หน้าแปลนไม่เท่ากัน
- HOFFMAN ขั้วต่อ Clean Tray U
- AMS โพรบปลายเปิดเกลียว 5/8 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET สไปเดอร์ยูรีเทน
- SPECTROLINE สีย้อมเรืองแสง UV
- HUMBOLDT ที่หนีบขยายกรามกลม Bunsen
- LITTLE GIANT บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาสไฮเปอร์ไลท์ พร้อมกราวด์คิว วีรัง และขาตั้งแบบ Sure Set