VESTIL AHTD-3048 แท่นวางรถบรรทุกมืออลูมิเนียม ขนาด 30 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ |
มุม | 12 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 12 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 6" |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ความสูง | 10.19 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 7" |
ความยาว | 47.88 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 10.1875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.25 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahtd-3048.pdf |
ช่วงความสูงของบริการ | 7" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 47 7 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 28 " |
ความกว้าง | 31.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ชิ้น | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชทีดี-3660 | 13.19 " | 10 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,479 | ||
เอเอชทีดี-3648 | 10.19 " | 7" | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | ฿29,941 | ||
เอเอชทีดี-3672 | 16.13 " | 13 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,650 | RFQ
| |
เอเอชทีดี-3696 | 19.13 " | 19 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | ฿62,992 | RFQ
| |
เอเอชทีดี-3036 | 7.19 " | 5" | คณะกรรมการท่าเรือ | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | ฿20,398 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.