ตะขอเกี่ยวเครื่องมือ SOVELLA
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ภายใน Dia | ความกว้างภายใน | ความยาว | โหลดคะแนน | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 853208-51 | 1 31 / 32 " | 5.25 " | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-31 / 32 " | ฿932 | |
B | 853233-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 2" | ฿1,851 | |
C | 853232-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 2" | ฿1,634 | |
D | 853231-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 33 / 64 " | 33 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 2" | ฿2,074 | |
E | 853229-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 6.187 " | ฿2,491 | |
F | 831719-51 | 1.25 " | 3-9 / 64 " | 4.5 " | 1-1 / 64 " | 1 1 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22 ปอนด์ | 3-9 / 64 " | ฿1,275 | |
G | 853221-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 ปอนด์ | 3-15 / 16 " | ฿1,851 | |
H | 853220-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 1 37 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-11 / 16 " | ฿1,631 | |
I | 831506-51 | 1.88 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | - | - | 1 13 / 16 " | 44 ปอนด์ | 1 / 2 " | ฿168 | |
J | 853224-51 | 1.88 " | 7.875 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 7.875 " | 22 ปอนด์ | 7.875 " | ฿2,314 | |
G | 853223-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 ปอนด์ | 5-29 / 32 " | ฿2,093 | |
K | 831441-51 | 2 13 / 16 " | 4" | 2.25 " | 2-23 / 64 " | 2 23 / 64 " | - | 22 ปอนด์ | 4" | ฿656 | |
L | 831646-51 | 2" | 8-21 / 32 " | 2" | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 8 21 / 32 " | 22 ปอนด์ | 8-21 / 32 " | ฿1,316 | |
M | 839086-51 | 2" | 24-31 / 32 " | 3" | - | - | 24 31 / 32 " | 44 ปอนด์ | 2" | ฿1,995 | |
N | 852167-51 | 2" | 6" | 4" | 1-21 / 32 " | 1 21 / 32 " | 3 15 / 16 " | 22 ปอนด์ | 2" | ฿1,595 | |
O | 831433-51 | 2.12 " | 3.25 " | 1.75 " | 1-37 / 64 " | 1 37 / 64 " | - | 22 ปอนด์ | 3.25 " | ฿640 | |
P | 832162-51 | 3 9 / 16 " | 4" | 2.25 " | 3-35 / 64 " | 3 35 / 64 " | - | 22 ปอนด์ | 3-9 / 16 " | ฿1,199 | |
Q | 831603-51 | 3.75 " | 4.5 " | 3" | 3-9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22 ปอนด์ | 4.5 " | ฿652 | |
R | 853217-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 17.6 ปอนด์ | 11-13 / 16 " | ฿2,911 | |
S | 853215-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 13.2 ปอนด์ | 7.875 " | ฿2,095 | |
T | 853213-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 22 ปอนด์ | 5-29 / 32 " | ฿1,388 | |
U | 853211-51 | 3 / 4 " | 3-15 / 16 " | 1.75 " | - | - | 3 15 / 16 " | 22 ปอนด์ | 3-15 / 16 " | ฿1,402 | |
V | 853225-51 | 3 / 4 " | 25 / 64 " | 1.75 " | - | - | 25 / 64 " | 22 ปอนด์ | 25 / 64 " | ฿846 | |
W | 853226-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-31 / 32 " | ฿1,278 | |
X | 853227-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 23 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-7 / 64 " | ฿2,544 | |
X | 853228-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-19 / 64 " | ฿2,431 | |
Y | 853218-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 5 29 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-19 / 64 " | ฿1,520 | |
Z | 853234-51 | 5" | 1-31 / 32 " | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11 ปอนด์ | 1-37 / 64 " | ฿1,725 | |
A1 | 853235-51 | 5" | 1-31 / 32 " | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11 ปอนด์ | 2-23 / 64 " | ฿1,848 | |
B1 | 853237-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44 ปอนด์ | 1.375 " | ฿1,142 | |
C1 | 853239-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 2" | - | 1.375 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 43 / 64 " | ฿1,940 | |
D1 | 853238-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44 ปอนด์ | 3-11 / 32 " | ฿1,336 | |
E1 | 853241-51 | 5.25 " | 1-31 / 32 " | 1.25 " | - | 15 / 34 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 1-31 / 32 " | ฿1,626 | |
F1 | 853207-51 | 5.25 " | 1.187 " | 1.75 " | - | - | 1.187 " | 22 ปอนด์ | 1.187 " | ฿1,275 | |
G1 | 853240-51 | 6" | 1-31 / 32 " | 2" | - | 2.156 " | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 43 / 64 " | ฿1,983 | |
H1 | 853236-51 | 7" | 1-31 / 32 " | 2" | - | - | 1 31 / 32 " | 22 ปอนด์ | 3-9 / 64 " | ฿2,761 | |
F | 831700-51 | 7 / 8 " | 2-35 / 64 " | 3.75 " | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 35 / 64 " | 22 ปอนด์ | 2-35 / 64 " | ฿1,047 | |
I1 | 831654-35 | 13 49 / 64 " | 21 / 32 " | 4 13 / 16 " | - | - | - | 8.8 ปอนด์ | 4-13 / 16 " | ฿1,375 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องจ่ายไฟชั่วคราวและอุปกรณ์เสริมในรถเข็น
- อุปกรณ์ป้องกันวงจร
- อุปกรณ์เดินสายไฟ
- กำแพงม่าน
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์ประปา
- เครื่องมือยกยานยนต์
- กลองและถังปั๊ม
- วาล์ว
- WESTWARD ประแจปลายเปิดคู่ SAE
- OSG VC-10 Spiral Flute Tap, S / O Finish
- APPROVED VENDOR รางทางออก
- WATTS อิเล็กทริกยูเนี่ยน, MIP x บัดกรี
- METRO หิ้ง
- RITTAL ซีลสแตนเลสสตีล Enclosure Hole
- REPEL-AIDE เครื่องกำจัดหมอกพร้อมสารป้องกัน UV
- BROWNING การเชื่อมต่อ Roller Chain Link
- VULCAN HART ท่อแก๊ส
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้งประเดิมซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต