Sovella 853231-51 | ตะขอเกี่ยวเครื่องมือ 33/64 กว้างภายใน 22 ปอนด์ Pk5 | 35ปี52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOVELLA 853231-51 ตะขอเกี่ยวเครื่องมือ 33/64 ความกว้างภายใน 22 ปอนด์ PK5 | AH6EWJ 35YR52

SOVELLA 853231-51 ตะขอ 33/64 ความกว้างด้านใน 22 ปอนด์ PK5

In Stock
รายการ: AH6EWJ รุ่น: 853231-51อ้างอิงข้าม: 35YR52
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
฿2,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอเครื่องมือ
ลอมไม่
สีเงิน
การก่อสร้างรอย
ความลึก1-31 / 32 "
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ความสูง1.75 "
รูปร่างรูสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดรู23 / 64 "
ระยะห่างระหว่างรู1"
ภายใน Dia33 / 64 "
ความกว้างภายใน33 / 64 "
ความยาว1 31 / 32 "
โหลดคะแนน22 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
เงื้อม2"
ชนิดภาพเขียนที่แขวนอยู่
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงภายใน Diaความกว้างภายในความยาวโหลดคะแนนเงื้อมราคา
SOVELLA 831433-51 ตะขอเครื่องมือ 1-3 / 4 นิ้วสูง x 2-1 / 8 นิ้วกว้าง x 3-1 / 4 นิ้วลึก | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 ปอนด์3.25 "฿640
SOVELLA 831441-51 ตะขอเครื่องมือ 2-1 / 4 นิ้วสูง x 2-13 / 16 นิ้วกว้าง x 4 นิ้วลึก | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 ปอนด์4"฿656
SOVELLA 831506-51 ตะขอเกี่ยวเครื่องมือ 1-13 / 16 นิ้วสูง x 1-7 / 8 นิ้วกว้าง x ลึก 1/2 นิ้ว | AH6EVB 35YR 22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 ปอนด์1 / 2 "฿168
SOVELLA 831603-51 ตะขอเครื่องมือ 3 นิ้วสูง x 3-3 / 4 นิ้วกว้าง x 4-1 / 2 นิ้วลึก 22 ปอนด์ | AH6EVC 35YR 23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 ปอนด์4.5 "฿652
SOVELLA 831646-51 ตะขอเครื่องมือ 2 นิ้วสูง x 2 นิ้วกว้าง x 8-21 / 32 นิ้วลึก 22 ปอนด์ | AH6EVD 35YR 24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 ปอนด์8-21 / 32 "฿1,316
SOVELLA 831654-35 ตะขอเครื่องมือ 4-13 / 16 นิ้วสูง x 13-49 / 64 นิ้วกว้าง 8.8 ปอนด์ | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 ปอนด์4-13 / 16 "฿1,375
SOVELLA 831700-51 ตะขอเครื่องมือ 3-3 / 4 นิ้วสูง x 7/8 นิ้วกว้าง x 2-35 / 64 นิ้วลึก | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 ปอนด์2-35 / 64 "฿1,047

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOVELLA 853231-51 ตะขอ 33/64 ความกว้างด้านใน 22 ปอนด์ PK5
฿2,074 / หน่วย