VESTIL แท่นเชื่อมต่อรถบรรทุกมือ AHTD-3036, 800 ปอนด์ ความจุ ขนาด 30 x 36 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 12 องศา |
มุมเอียง | 12 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 6" |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ความสูง | 7.19 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 5" |
ความยาว | 35.88 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 7.1875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 35.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.25 " |
ความหนาของแผ่น | 3 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ahtd-3036.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 35 7 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 28 " |
ความกว้าง | 31.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ชิ้น | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเอชทีดี-3660 | 13.19 " | 10 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,479 | ||
เอเอชทีดี-3648 | 10.19 " | 7" | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | ฿29,941 | ||
เอเอชทีดี-3672 | 16.13 " | 13 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ฿42,650 | RFQ
| |
เอเอชทีดี-3696 | 19.13 " | 19 " | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | ฿62,992 | RFQ
| |
เอเอชทีดี-3048 | 10.19 " | 7" | คณะกรรมการท่าเรือรถบรรทุกมือ | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | ฿26,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.