วงขัดและม้วน
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
กระดาษทรายม้วน ละเอียด อะลูมิเนียมออกไซด์ ยาว 150 ฟุต x กว้าง 1-1/2 นิ้ว กรวด 150 เม็ด
ม้วนขัดละเอียด อะลูมิเนียมออกไซด์ ยาว 30 ฟุต กว้าง 1 นิ้ว ผ้า
ม้วนตลับหมึก แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x ยาว 1 1/2 นิ้ว ไพล็อต 3/16 นิ้ว อลูมิเนียมออกไซด์
ม้วนคาร์ทริดจ์ แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x ยาว 1 นิ้ว ไพล็อต 1/8 นิ้ว อลูมิเนียมออกไซด์
ม้วนคาร์ทริดจ์, เรียว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว L, ไพล็อต 1/8 นิ้ว, เซรามิก, 60 กรวด
วงขัดและม้วน
แถบขัดและม้วนใช้สำหรับทำให้เรียบหรือขึ้นรูป/ตกแต่งวัสดุที่นุ่มกว่าผ่านการถูอย่างเข้มข้น Raptor Supplies มีแถบขัดเหล่านี้ให้เลือกมากมายจากแบรนด์ต่างๆ เช่น 3M, Arc Abrasives, Climax Metal Products, Fein, Grainger, Merit และ Norton Abrasives ตัวต่อล้อขัดใช้สำหรับต่อล้อเจียรหรือล้อเจียรเข้ากับเครื่องเจียรไฟฟ้าหรือเครื่องมือโรตารี่อื่นๆ ม้วนเกลียวและคาร์ทริดจ์มีแผ่นรองด้านหลังเป็นผ้า หุ้มด้วยเม็ดขัดแล้วม้วนเป็นท่อหรือรูปทรงเกลียว เพื่อขัดชิ้นส่วนขนาดเล็กในพื้นที่จำกัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- benders
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- มินัลบล็อก
- รถบรรทุกมือ
- การระงับหมวกนิรภัย
- เครื่องลบอากาศ
- ไฟเบอร์ออปติกอะแดปเตอร์
- การติดตั้งฟลูออเรสเซนต์ตำแหน่งเปียก
- การขนย้ายเครื่องมือ Counterbores
- T&S ก๊อกน้ำเสริมก่อนล้าง มือจับก้านโยก
- MAYHEW TOOLS ชุดหมัด
- AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศโฮลดิ้งเฟรม
- DAYTON ฐานยึดมอเตอร์
- CUSH-A-NATOR แคลมป์กันกระแทกอุณหภูมิสูง
- ALLEGRO SAFETY ระบบ SAR Shield/หมวกกันน็อค
- SMC VALVES สวิตช์สุญญากาศซีรีส์ Zse3
- BALDOR MOTOR ตัวเก็บประจุสตาร์ทรัน NEMA เฟรมมอเตอร์ AC เอนกประสงค์
- DBI-SALA ควบคุม
- CELLUCAP ไฟ