DAYTON ฐานยึดมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | ฿8,872 | |
A | 2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | ฿9,863 | |
A | 2M514 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 16.875 " | ฿9,863 | |
A | 2M513 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 16.875 " | ฿9,024 | |
A | 2M525 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 35.125 " | ฿42,288 | |
A | 2M520 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 22.375 " | ฿28,335 | |
A | 2M521 | 3 / 4 " | 3" | 28.75 " | 23.88 " | ฿28,335 | |
A | 2M522 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 24.625 " | ฿38,209 | |
A | 2M523 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 26.62 " | ฿38,209 | |
A | 2M524 | 3 / 4 " | 3" | 31.25 " | 30.125 " | ฿40,924 | |
B | 3M281 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 11 " | ฿5,210 | |
C | 3M279 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 9.5 " | ฿3,675 | |
B | 3M282 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 12.5 " | ฿4,609 | |
B | 3M280 | 3 / 8 " | 1.5 " | 12.75 " | 10.5 " | ฿3,420 | |
A | 2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | ฿19,341 | |
A | 2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | ฿14,475 | |
A | 2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | ฿19,341 | |
A | 2M517 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 20.75 " | ฿15,293 | |
B | 3M277 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 7.5 " | ฿2,707 | |
B | 3M276 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.625 " | 6.5 " | ฿2,037 | |
B | 3M278 | 5 / 16 " | 1.125 " | 10.5 " | 8.5 " | ฿2,638 |
ฐานยึดมอเตอร์
ฐานติดตั้งมอเตอร์ Dayton ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งมอเตอร์หนักบนแพลตฟอร์มและพื้นโรงงาน ฐานเหล็กเหล่านี้มีกลไกการปรับสำหรับการวางตำแหน่งมอเตอร์ยึดเพื่อให้ได้ความตึงสายพานที่เหมาะสมหลังการติดตั้ง เลือกจากฐานมอเตอร์ที่ปรับได้เหล่านี้ซึ่งมีขนาดความยาว 10.5 - 31.25 นิ้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- เครื่องกรองชั่วคราว
- ถังกระจาย
- ยามมือและนิ้ว
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- การป้องกันอัคคีภัย
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- FIMCO Carriage Bolt 3/8 นิ้ว
- INTERMATIC หม้อแปลงไฟฟ้าในตัว 120v Out 12v
- POSI LOCK กรงไฮดรอลิก
- BROAN NUTONE Ultra Pro Series พัดลมห้องน้ำความเร็วเดียว
- ALLEGRO SAFETY แฟนเจ็ท
- HOFFMAN สายรัดตาราง Proline Series
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, หัวจุก, โอริง EPDM
- HUMBOLDT ชุดปิดฝาสูบ
- MORSE DRUM สติ๊กเกอร์
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง