DAYTON 2M514 ฐานยึดมอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานมอเตอร์เหล็กปรับได้ |
ขนาดสลักเกลียว | 1 / 2 " |
สำหรับ NEMA Frame | 284 |
ความสูง | 2" |
ความยาว | 19.75 " |
ความกว้าง | 16.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.37 |
รหัส HS | 8302303060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | ฿8,872 | |
2M513 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 16.875 " | ฿9,024 | |
2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | ฿10,465 | |
2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | ฿15,353 | |
2M517 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 20.75 " | ฿16,220 | |
2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | ฿20,512 | |
2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | ฿20,512 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.