พัดลมไอพ่น ALLEGRO SAFETY
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | ขนาด | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9518-20 | 60, 114, 186, 292 วท.ม | 20 " | 20 1 / 8 " | ฿212,796 | |
A | 9518-24 | 76, 147, 225, 338 วท.ม | 24 " | 24 1 / 4 " | ฿320,407 |
แฟนเจ็ท
พัดลม Allegro jet หมุนเวียนอากาศและกำจัดควันระเหยจากแท็งก์ ภาชนะ หรือพื้นที่ขนาดเล็กโดยรับประกันการระบายอากาศทุกวัน มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อน และมีการซีลและหล่อลื่นอย่างถาวร ตลับลูกปืนเม็ดกลมสำหรับงานหนักเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน พัดลมตะแกรงนิรภัยมาตรฐาน OSHA เหล่านี้ดันอากาศอัดผ่านหัวฉีดในตัว (อยู่ที่ปลายใบพัดแต่ละอัน) ทำให้พัดลมขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงถึง 11000 cfm ที่ 80 psig นอกจากนี้ พวกเขายังติดตั้งคอนเนคเตอร์ทางเข้าที่ติดตั้งด้านข้างเพื่อให้มีการเชื่อมต่อพลังงานอินพุตและพัดลมกันประกายไฟสำหรับการไหลเวียนของอากาศ มีให้เลือกหลายแบบพร้อมที่จับแบบฝัง ป้องกันการเลื่อนออกและพกพาสะดวก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ความถี่ที่ปรับได้
- การป้องกันสายไฟและสายเคเบิล
- แจ็คขวด
- รูปถ้วยดิสก์แบบขนแปรงขัด
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- หลังคา
- APPROVED VENDOR หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS โคมไฟสนามฐาน
- SHURTAPE เทปกาวแบบ Flatback
- SPEEDAIRE ชุดปะเก็น 15407 Series
- VULCAN HART กลอนประตู
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/16-18 Unef
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 PVC สีเทา Hot-Tap Saddles, FKM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- PROTO ไดร์ฟ พิน พั้นช์ เซ็ต
- VESTIL กระจกโดมอะคริลิกอุตสาหกรรม ซีรีส์ CNVX มุมมองกว้าง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 815, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman