ALLEGRO SAFETY 9518-24 พัดลมไอพ่น ขนาด 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฟนเจ็ท |
ปริมาณลม | 76, 147, 225, 338 วท.ม |
Bolt Circle Dia | 30 1 / 4 " |
บัตเตอร์ | 1 1 / 8 " |
สี | สีเทา |
เดซิเบล @ 5 ฟุต | 109, 111,112 เดซิเบล |
ความสูง | 11 3 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 40, 60, 80, 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | NPT |
ภายใน Dia | 24 1 / 4 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมสแตนเลส |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 100 psig |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 32 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9518-20.pdf |
ขนาด | 24 " |
ความเร็ว | 16000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 24" |
ความดันคงที่ @ 0" Hg | 8200, 11000, 12900, 16000 CFM |
ความดันคงที่ @ 1" Hg | 2400, 6500, 9900, 14000 CFM |
ความดันคงที่ @ 2" Hg | 6200, 113000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
ความดันคงที่ @ 3" Hg | 3400, 8300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
ความดันคงที่ @ 4" Hg | 1200, 6300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
ชนิดภาพเขียน | พัดลมนิวเมติกเจ็ท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | ขนาด | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-20 | 60, 114, 186, 292 วท.ม | 20 " | 20 1 / 8 " | ฿212,796 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.