ALLEGRO SAFETY 9518-20 พัดลมไอพ่น ขนาด 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แฟนเจ็ท |
ปริมาณลม | 60, 114, 186, 292 วท.ม |
Bolt Circle Dia | 22 1 / 2 " |
สี | สีเทา |
เดซิเบล @ 5 ฟุต | 106, 108, 110dB |
ความสูง | 9.875 " |
แรงดันขาเข้า | 40, 60, 80, 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทขาเข้า | NPT |
ภายใน Dia | 20 1 / 8 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมสแตนเลส |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 100 psig |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 24 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9518-20.pdf |
ขนาด | 20 " |
ความเร็ว | 10500 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 20" |
ความดันคงที่ @ 0" Hg | 6000, 7500, 9000, 10500 CFM |
ความดันคงที่ @ 1" Hg | 3600, 5900, 7700, 9200 CFM |
ความดันคงที่ @ 2" Hg | 1600, 3900, 6000, 7800 CFM |
ความดันคงที่ @ 3" Hg | 200, 2300, 4400, 6300 CFM |
ความดันคงที่ @ 4" Hg | 1200, 3200, 4800 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
สไตล์ | พัดลมนิวเมติกเจ็ท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณลม | ขนาด | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-24 | 76, 147, 225, 338 วท.ม | 24 " | 24 1 / 4 " | ฿320,407 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.