BUSSMANN JCR-B-4R ฟิวส์แรงดันปานกลาง 130A, 8.3kVAC
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 8.300 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 130A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | เปิดฟิวส์ |
คะแนนขัดจังหวะ | 80kA, 50kA |
ความยาว | 1.604ft |
Mfr. ชุด | เจซีอาร์-บี |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | R-Rated ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
ชนิดภาพเขียน | R-Rated ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 8.3k โวลต์ |
ความกว้าง | 1.49ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เจซีอาร์-บี-6อาร์ | 8.300 กิโลโวลต์ | 170A | 1.604ft | 8.3k โวลต์ | 1.49ft | ฿113,000 | |
เจซีอาร์-บี-2อาร์ | 8.300 กิโลโวลต์ | 70A | 1.604ft | 8.3k โวลต์ | 1.49ft | ฿61,985 | |
เจซีอาร์-บี-18อาร์ | 7.200 กิโลโวลต์ | 390A | 19 1 / 4 " | 7.2k โวลต์ | 17 7 / 8 " | ฿193,091 | RFQ
|
เจซีอาร์-บี-3อาร์ | 8.300 กิโลโวลต์ | 100A | 1.604ft | 8.3k โวลต์ | 1.49ft | ฿61,985 | |
เจซีอาร์-บี-24อาร์ | 7.200 กิโลโวลต์ | 450A | 19 1 / 4 " | 7.2k โวลต์ | 17 7 / 8 " | ฿193,091 | RFQ
|
เจซีอาร์-บี-9อาร์ | 7.200 กิโลโวลต์ | 200A | 19 1 / 4 " | 7.2k โวลต์ | 17 7 / 8 " | ฿98,261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.