Suitable for insertion and extraction of integrated circuits in electronics, communication, research & development, and manufacturing applications. Available in spring steel, aluminium, stainless steel and stamped steel variants
เครื่องมือพันสายไฟและแกะออกพร้อมทริกเกอร์โยนสั้นสองนิ้วและที่จับยาวเพื่อลดแรงกดบนฝ่ามือ เหมาะสำหรับความหนาของลวด 18 ถึง 32 AWG จัดอันดับที่ 2500 รอบ / วันและมีให้เลือกใช้พลังงานแบตเตอรี่ (3.6 V) และความยาวสายไฟ 20 ฟุต ค้นหาเครื่องมือห่อ / แกะด้วยตนเอง
ปลอกและปลอกแขนสำหรับพันคุณภาพตามเข็มนาฬิกาและแกะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา กลไกการถอดคุณลักษณะเพื่อสลับระหว่างโหมด Wrap & Unwrap อย่างรวดเร็วและการเคลือบอิเล็กทริก 1000V ที่แขนเสื้อเพื่อป้องกันการลัดวงจรแบบพินต่อพิน นอกจากนี้ยังมี PTX พร้อมชุดไฟและที่ชาร์จแบตเตอรี่
เครื่องมือขนาดพกพาที่ใช้ใบมีดตัดเหล็กชุบแข็งสำหรับการปอกสาย AWG 18-36 ที่ปราศจากนิกเกิล ประกอบด้วยเครื่องปอกสายไฟ ST-500, ST-550 และ ST-450 Series พร้อมแป้นหมุนปรับสำหรับการตั้งค่าการตัด 6 แบบ มีให้เลือกทั้งแบบสายแข็งและแบบตีเกลียว
Designed for storing manual wire wrapping tools in maintenance & repair, and electrical applications. Feature snap closure, belt loop and loop straps for secure fit and are made of CORDURA for durability
เครื่องมือเจาะลงที่ใช้แบตเตอรี่ EPB ซีรี่ส์พร้อมการตั้งค่าการกระแทกที่ปรับได้ซึ่งให้ผลกระทบ 1000 ครั้งต่อการชาร์จแต่ละครั้ง มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้ามจับแบบนิ่มกว่าและมีการล็อคและปลดใบมีดที่ง่ายและรวดเร็ว
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนและชุบเงินของ Kynar เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อสาย 24 ถึง 30 AWG ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมวิธีการพันลวดแบบปกติและแบบปรับเปลี่ยนโดยให้ความต้านทานสูงสุด 3 โอห์มและมีให้เลือกในม้วน 50, 100 และ 1000 ฟุต นอกจากนี้ยังมีตู้ม้วนและสายไฟสำเร็จรูป
Designed for drawing solder fumes away from workbenches in soldering, electronic repair & maintenance applications. Selected models have an aerodynamic hood design and adjustable stand for quick setup & secure installation
Includes high vacuum desoldering pumps and replacement tips suitable for electrical & electronic soldering applications. Selected models feature corrosion treated springs & lightweight plastic housing for ensuring long-term use
Includes punchdown tool blades suitable for inserting wires into insulation-displacement connectors on patch panels, surface mount boxes and punchdown blocks. Feature steel construction for durability
Ok Industries, a division of Jonard Industries Corp, has been offering high-quality hand tools & wire wrapping equipment since 1946. Its extensive catalogue includes bits & sleeves, fume absorbers, insertion & extraction tools, desolder pumps, punchdown tools and wrapping / unwrapping equipment. The brand's PTX Series wire wrapping tools are used for coiling / unwinding wires in telecommunication systems and feature a dual-finger short-throw trigger and a long handle for minimising the pressure on palm over repeated usage. Choose from a broad range of these aforementioned products along with various wire wrapping bits and wire strippers on Raptor Suppliesผู้มีอำนาจ OK Industries ผู้จัดจำหน่าย.