ใช้ในการเชื่อมต่อท่อแก๊สและท่อทองแดงและใช้กันอย่างแพร่หลายใน AC และตู้เย็น มีให้เลือกทั้งแบบ single-flare และ double-flare สำหรับการใช้งานแรงดันต่ำและแรงดันสูงตามลำดับ
ประกอบด้วยท่อวงล้อเกลียวใน - ด้านนอกและรีมเมอร์ท่อที่เหมาะสำหรับการขัดและคว้านท่อสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองและทองแดง
ประกอบด้วยสว่านตู้สว่านรวมและน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบหมุนด้วยมือที่ใช้ในการล้างท่อประปาที่อุดตัน สามารถทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1-1 / 2 นิ้ว
ท่อดิน / แกนโฟม / หางปลา / เครื่องตัดท่อแบบรวดเร็วที่มีใบมีดเหล็กกลึงปลอมหรือ MIM สำหรับตัดท่อที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน
ประแจที่แข็งแรงและทนทานใช้ในการหมุนหรือถอดท่อและก๊อกน้ำที่แข็งกระด้าง มีวัสดุและความยาวที่แตกต่างกัน
อลูมิเนียมหล่อและท่อเหล็กคาร์บอนที่ใช้สำหรับดัดทองแดงอ่อนอลูมิเนียมและท่อไฮดรอลิกผนังเบา มีให้เลือกทั้งแบบจับเบาะและด้ามจับแบบไม่หุ้มเบาะ
กล้องตรวจสอบและม้วนกล้องที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภาพและการตรวจสอบท่อที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีจอภาพบันทึกดิจิตอลสำหรับบันทึกผลการตรวจสอบ
ขาตั้งท่อแบบพับและปรับได้ใช้สำหรับยึดท่ออย่างแน่นหนาขณะตัดหรือเชื่อม ยึดท่อในหลายจุดและกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวของท่อ
รวมถึงปากคีบ, แบตเตอรี่, ที่ชาร์จแบตเตอรี่, อุปกรณ์ต่อเครื่องตัดท่อ, กระเป๋าหิ้วและอุปกรณ์เครื่องมือกดอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถ
ใช้ในการหมุนหรือจับชิ้นงานทรงกระบอกในงานโลหะและงานประปาต่างๆ มีให้เลือกทั้งแบบ double-end และ single-jaw
ประแจตรง, ออฟเซ็ต, ลิงและปลายท่อพร้อมขากรรไกรที่ปรับได้เพื่อจับท่ออย่างแน่นหนา ใช้ในการหมุนท่อเกลียวและอุปกรณ์ท่อในขณะประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
เครื่องวัดระยะเลเซอร์แบบใช้แบตเตอรี่ที่ใช้ในการอ่านระยะทางที่รวดเร็วและแม่นยำโดยการส่งและรับคลื่นอัลตราโซนิกระหว่างตัวชี้เลเซอร์และพื้นที่เป้าหมาย
โครงทำจากเหล็กพร้อมฐานหมุนและหน้ากรามหยักที่ใช้ในการจับชิ้นงานที่มีรูปร่างตรงและผิดปกติอย่างแน่นหนาท่อกลมและท่อ
ใช้ในการดัดตัดตัดแถบและจีบสายไฟ / สายเคเบิลที่หุ้มฉนวนได้ถึง 750 kcmil สามารถใช้กับตัวเชื่อมทองแดงสายอลูมิเนียมและสายไฟควั่นละเอียด
ใช้ในการดัดท่อก๊าซมาตรฐานและท่อดำที่มีความหนาตั้งแต่ 3/8 ถึง 3 นิ้ว มีซีลลูกสูบที่ทนทานเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลก่อนวัยอันควรและวาล์วระบายแรงดันที่ป้องกันระบบจากแรงดันมากเกินไป
มีขากรรไกรเหล็กอัลลอยด์ชุบแข็งและการตัดตรงกลางที่มีความสามารถในการตัดโลหะอ่อนกลางและแข็งได้ 7/16, 3/8 และ 5/16 นิ้วตามลำดับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแท่งตัดลวดตาข่ายเหล็กเส้นสายเคเบิลและสลักเกลียว
ใช้เพื่อสร้างเกลียว NPT ที่แน่นและแม่นยำบนสลักเกลียวท่อและแท่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย สามารถใช้กับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว
รวมถึงแขนรองรับห่วงและแถบไดรฟ์ที่ใช้สำหรับระบบเกลียวท่อที่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังมีชุดหัวจับจุกนมวงล้อเกลียวและที่จับวงล้อที่ใช้สำหรับสร้างเกลียวบนท่อ
เครื่องต๊าปเกลียวแบบแมนนวลและระบบไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ในการสร้างปลายเกลียวสำหรับเชื่อมต่อท่อและอุปกรณ์ต่างๆในสายแก๊สท่อระบายน้ำและสายน้ำ สามารถใช้กับท่อสีดำ / สังกะสี / เคลือบพลาสติกและท่อร้อยสายไฟสแตนเลส / IMC / ผนังหนา
ใช้กับเครื่องมือทำเกลียวท่อเพื่อสร้างเกลียว NPT บนท่อเพื่อการซีลที่แน่นหนาและแน่นหนา มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีขนาดต่างกัน
ขาตั้งกล้องแบบพับได้แท่นวางเครื่องเขียนและแบบล้อเลื่อนที่มีการออกแบบที่กะทัดรัดและพกพาได้และโครงสร้างโครงเหล็ก สามารถตั้งค่าได้ง่ายและใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยลง
ใช้ในเครื่องต๊าปเกลียวเพื่อสร้างเกลียวท่อในทิศทางขวามือ มีโครงสร้างเหล็กและมีจำหน่ายในชุด 4-5 ชิ้น
การทำความสะอาดสายสว่านหัวตัดสายยางและอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและทำให้ระบบประปาไหลโดยการกำจัดสิ่งอุดตัน
เครื่องที่ได้รับการรับรอง CSA ใช้ในการล้างท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีถังพลาสติกโพลีโพรพีลีนและที่จับในตัวเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีให้เลือกสายไฟขนาด 6 ฟุตและ 15 ฟุต
ปืนระบายน้ำแบบปรับความเร็วได้ที่ได้รับการรับรอง UL และ CSA ใช้เพื่อเปิดท่อระบายน้ำโถฉี่และท่อระบายน้ำฝักบัวที่อุดตัน มีมอเตอร์กระตุ้นด้วยนิ้วด้วยความเร็วในการทำงานสูงสุด 600 รอบต่อนาที
กล้องตรวจสอบแบบมือถือที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับการตรวจสอบระยะไกลในพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก มีด้ามจับปืนพกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการใช้งานมือเดียวหัวกล้องและสายเคเบิลกันน้ำ
รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเช่นสายเคเบิลของกล้องและหัวอิมเมจที่ใช้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายและขยายขีดความสามารถของกล้องตรวจสอบแบบมือถือ
ต๊าปท่อที่ได้รับการรับรอง ANSI ซึ่งมีโครงสร้างเหล็กความเร็วสูงและผิวเคลือบสีดำออกไซด์ ใช้ในการตัดเกลียวภายในที่แม่นยำในท่อ
น้ำมันตัดเกลียว 1 แกลลอนปราศจากคลอรีนใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อเร่งกระบวนการกำจัดโลหะ
รวมถึงใบมีดเปลี่ยนขากรรไกรสกรูที่จับน็อตล้อคัตเตอร์และแหวนรอง มีจำหน่ายในขนาดและความสามารถในการตัดที่แตกต่างกัน
ปั๊มทดสอบแรงดันไฮดรอลิกที่ใช้ในการทดสอบสายน้ำที่อยู่อาศัยถังแรงดันขนาดเล็กสปริงเกลอร์และหม้อไอน้ำสำหรับการรั่วไหล มีการออกแบบที่ทนต่อการกัดกร่อนและความดันใช้งานสูงสุด 725 psi
RIDGID ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Emerson Electric ได้ผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องมือไฟฟ้าที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่ปี พ.ศ. 1923 กลุ่มผลิตภัณฑ์ RIDGID Plumbing Tools ประกอบด้วยประแจ หลอดดัด, ก๊อก, ตัวระบุตำแหน่งท่อ, ท่อระบายน้ำ, ปืนระบายน้ำและชุดอุปกรณ์ ประแจขันท่อ RIDGID ใช้สำหรับขันและคลายเกลียวท่อและอุปกรณ์ท่อ แบรนด์นี้ผลิตท่อปลายท่อออฟเซ็ตและประแจท่อตรงที่หลากหลายในวัสดุความยาวและประเภทขากรรไกรที่แตกต่างกัน
แค็ตตาล็อก RIDGID Power Tools ประกอบด้วยท่อและ เครื่องตัดท่อ, เครื่องต๊าปเกลียวและตัดท่อ, เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ, อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ, เครื่องมือกดและเครื่องดัดท่อไฮดรอลิก ริดจิด เครื่องตัดท่อ ใช้ในการตัดท่อทองแดงเหล็กและสแตนเลสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/8 ถึง 4 นิ้ว เลือกจากเครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้และเครื่องมือไร้สาย RIDGID อื่น ๆ ในวัสดุความยาวและความจุที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.