หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิดเหมาะสำหรับใช้กับคอนโทรลเลอร์แบบดิจิทัลระบบควบคุมแก๊สระบบจุดระเบิดตัวกระตุ้นมอเตอร์และอุปกรณ์ HVAC ให้การป้องกันฟิวส์ความร้อนโดยการทำลายวงจรภายใต้สภาวะการโอเวอร์โหลดและมีให้เลือกในพิกัดกำลัง 40, 48, 50 และ 75 VA
สวิตช์ตรวจจับแรงดันอากาศสากลเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องกรองอากาศคอยล์เย็นหรือหน่วยที่ใช้แก๊ส มีจุดตั้งค่าฟิลด์ที่ปรับได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 10 ใน WC และสวิตช์ทำหน้าที่สแน็ปอินพร้อมขั้วต่อแบบเร็ว 3 องศาตัวผู้ 90 ตัว
อุปกรณ์เสริมทดแทน ได้แก่ เทอร์โมสตัทตัวควบคุมขีด จำกัด อุณหภูมิสูงไฟแสดงสถานะไฟสีแดงและตัวควบคุมการปรุงอาหารด้วยไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
การควบคุมการจุดระเบิดที่มีการแก้ไขเปลวไฟด้วยลอจิกโซลิดสเตตและการตรวจจับเปลวไฟเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของอุปกรณ์จุดระเบิดนักบินไม่สม่ำเสมอ เข้ากันได้กับปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติและสามารถทนต่ออัตราการยิงของหัวเผาได้สูงถึง 320000 BtuH
รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นเตาอบแบบพื้นผิวร้อนวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้านักบินเตาเผาและชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตะแกรง / เตาอบและโมดูลจุดระเบิด เหมาะสำหรับใช้กับเทอร์โมสตรัทช่วง Robertshaw BJ, BJWA และ Jade
Robertshaw ผลิตระบบควบคุมอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานในเครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องล้างจานเครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องทำน้ำอุ่นจัดเก็บ การควบคุมเหล่านี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน UL, ISO, EN และ CSA แคตตาล็อก Robertshaw ที่ครอบคลุมประกอบด้วยส่วนประกอบนำร่องและระบบจุดระเบิดเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนหม้อแปลง Class 2 และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานใน HVAC / R และอุตสาหกรรมการขนส่ง อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตัทของ Robertshaw เช่นรีโมทคอนโทรลของเตาผิงและแป้นหมุนอุณหภูมิเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัพเกรดเตาผิงแก๊สตกแต่ง เลือกจากการจุดระเบิดของเตาเผาและการควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สของ Robertshaw และหม้อแปลง Class 2 ที่หลากหลาย Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Robertshaw ที่ได้รับอนุญาต