SAGINAW
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
เกี่ยวกับ Saginaw
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1963 Saginaw Control & Engineering (SCE) ได้ผลิตสต็อกมาตรฐานและเปลือกหุ้มที่ออกแบบเอง และการผลิตโลหะแผ่นที่มีความแม่นยำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า Saginaw เชี่ยวชาญด้านตู้ไฟฟ้ามาตรฐาน เช่น ตู้ตั้งอิสระ / ตู้ติดผนัง / ตู้ตั้งพื้น ตู้โมดูลาร์ ตู้ปุ่มกด / ตู้แยก ตู้ระบบผู้ควบคุมและอื่น ๆ พวกเขาได้รับการจัดอันดับ NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X & 12 และมีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กกล้าไร้สนิม สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในแซกเกอนอว์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยตู้มาตรฐานและแบบกำหนดเอง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์การจัดการความร้อน เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องปรับอากาศ พัดลม และเครื่องทำความร้อน พัดลมที่ติดตั้งด้านบน Saginaw ติดตั้งได้ง่ายในกล่องหุ้มตามมาตรฐาน NEMA และทำจากเหล็กอ่อนพร้อมเคลือบผง RAL 7035 เพื่อความแข็งแรงและความทนทาน
ลูกค้าที่ค้นหากล่องหุ้มมาตรฐานและอุปกรณ์จัดการระบายความร้อนของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงได้ที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- เครื่องกวาดพรม
- ตัวเสริมประตู
- ตัวกรอง Regulator Lubricators (FRL)
- อุปกรณ์ปั๊มหมุนเวียน
- ยูนิตติดตั้งเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- DEWALT แปรงขูด
- CLEVELAND Hex Rethread Bolt Die เหล็ก
- GPIMETERS สายเคเบิลชนิด H
- PASS AND SEYMOUR ชุด Dequorum พลิกขึ้นหน่วย
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV1-16-C/CM/CR
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 100
- CMI ถั่วลิสง
- SHRINK KON ท่อหดแบบใช้ความร้อนอเนกประสงค์
- SIEMENS ถอดชุดฟิวส์สวิตช์ออก