SAWYER MANUFACTURING
Internal Jackscrew RIM Clamp, 126 Inch Size
Internal Jackscrew RIM Clamp, 90 Inch Size
Chain Clamp, Single Chain, 6 Inch to 36 Inch Size, Stainless Steel
Tackless Internal Clamp, 3 Inch Size
Quick Set Beveling Machine, 3 Inch to 8 Inch Size
Tackless Internal Clamp, 6 Inch Size
Chain Clamp, Single Chain, 10 Inch to 56 Inch Size, Stainless Steel
Hydraulic Internal Clamp, 30 Inch Size
Hydraulic Internal Clamp, 16 Inch Size
Tackless Internal Clamp, 2 Inch Size
Tackless Internal Clamp, 4 Inch Size
Sawyer Saddle Machine, For Pipe Size 1.5 Inch to 20 Inch Size
Quick Set Beveling Machine, For Pipe Size 1.5 Inch to 20 Inch
Compact Beveling Machine, For Pipe Size Ranging 3 Inch to 60 Inch
Double Chain Clamp, For Pipe Size 10 Inch to 216 Inch
Precision Pipe Alignment Clamp, For Pipe Size 4 Inch
Tackless Internal Clamp, For Pipe Size 2 Inch to 6 Inch
Welding Grasshopper, Grounding Device To Prevent Arcing
Welders Third Hand, For Pipe Size 1-1/2 Inch, 2 Inch, 3 Inch And 4 Inch
Guided Bend, Tensile And Fillet Tester, 55 Ton
Bull Roll Pipe Stand, Adjustable For Pipe Size 48 Inch
Rollapipe Pipe Stand, Available As 24 Inch Fixed Stand
Hand-Held Pipe Wrapping Device, Accommodates Tape With 1-1/2 Inch Or 3 Inch Core Dia.
เกี่ยวกับซอว์เยอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
Sawyer Manufacturing Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1948 โดยให้บริการท่อและอุปกรณ์เชื่อมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท่อส่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยอุปกรณ์การกัดเซาะ เครื่องมือเชื่อม เครื่องมือยกและดัดท่อ และอุปกรณ์เสริม เครื่องมือเชื่อม Sawyer ประกอบด้วยเครื่องมือเว้นระยะ แคลมป์โซ่ ลิ่มแจ็คสกรู ตัวจับเครื่องเจียร ถังเชื่อมเหล็ก และอื่นๆ ลิ่ม Jackscrew ของแบรนด์ช่วยยึดอุปกรณ์ให้เข้าที่ได้ง่ายโดยใช้แคลมป์กรงภายนอก และมีสองขนาดเพื่อรองรับแคลมป์กรงต่างๆ เวดจ์เหล่านี้ได้รับการกลึงอย่างแม่นยำเพื่อความแม่นยำและผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อความทนทาน ถังใส่ลวดเชื่อม Sawyer สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 500 ปอนด์ และมีพาร์ติชันที่ขึ้นรูปไว้ล่วงหน้าสี่ส่วนเพื่อแยกอิเล็กโทรดออกจากกันเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องมือดัดหรือเชื่อมของแบรนด์สามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ร้านค้าวัสดุ
- โดยฮาร์ดแวร์
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
- ซิงโครนัสไดรฟ์ Gearbelts
- ระบบท่ออ่อน
- ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- ยางและล้อ
- CHAPIN หัวฉีด
- ECONOLINE ถุงมือ
- APEX-TOOLS ตัวยึดแม่เหล็ก
- RENEWABLE LUBRICANTS ไบโอฟลีททรานส์ไฮดรอลิก
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ชั้นวาง
- TRAMEX โพรบวัดความชื้นสัมพัทธ์
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือจุ่มโฟมพีวีซี
- DIXON R16 Series ตัวปรับแรงดันลมขนาดกะทัดรัด
- TEADIT 1664/2664 แผ่นปะเก็น
- FALLTECH คาน