ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ระบบวิเคราะห์ของไหล
ระบบวิเคราะห์ของไหล Oil Safe ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบระดับและคุณภาพของของเหลวแบบเรียลไทม์ พวกเขาให้การประเมินสภาพอย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาหยุดทำงานและค่าบำรุงรักษา มีกระจกมองภาพ Tritan ขนาดใหญ่ที่ป้องกันการแตก ป้องกันคราบ และทนต่อสารเคมี และช่องเก็บตัวอย่างน้ำมันในตัวพร้อมปลั๊กแม่เหล็กที่ถอดง่ายสำหรับการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้การกัดกร่อนของเหล็กและ Viton O-ring เพื่อการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหล เลือกจากระบบวิเคราะห์ของไหลที่มีอยู่มากมายในเธรด NPT, BPSS และ M20 Raptor Supplies.
ระบบวิเคราะห์ของไหล Oil Safe ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบระดับและคุณภาพของของเหลวแบบเรียลไทม์ พวกเขาให้การประเมินสภาพอย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาหยุดทำงานและค่าบำรุงรักษา มีกระจกมองภาพ Tritan ขนาดใหญ่ที่ป้องกันการแตก ป้องกันคราบ และทนต่อสารเคมี และช่องเก็บตัวอย่างน้ำมันในตัวพร้อมปลั๊กแม่เหล็กที่ถอดง่ายสำหรับการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้การกัดกร่อนของเหล็กและ Viton O-ring เพื่อการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหล เลือกจากระบบวิเคราะห์ของไหลที่มีอยู่มากมายในเธรด NPT, BPSS และ M20 Raptor Supplies.
รถเข็นท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่
รถเข็นท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ของ Oil Safe ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บท่อดูด ซึ่งอาจเกิดการพันกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ สายยางเลื่อนเข้าไปในช่องเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง รถเข็นท่อเหล่านี้มี 4 ล้อเพื่อความคล่องตัว เลือกจากรถเข็นท่อระบายหลากหลายแบบ มีให้เลือก 4, 6, 8, 10 และ 12 ตัว Raptor Supplies.
รถเข็นท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ของ Oil Safe ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บท่อดูด ซึ่งอาจเกิดการพันกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ สายยางเลื่อนเข้าไปในช่องเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง รถเข็นท่อเหล่านี้มี 4 ล้อเพื่อความคล่องตัว เลือกจากรถเข็นท่อระบายหลากหลายแบบ มีให้เลือก 4, 6, 8, 10 และ 12 ตัว Raptor Supplies.
ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ระบบปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
ระบบปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายเทน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น สารหล่อเย็น และของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในระหว่างการบำรุงรักษารถยนต์ ระบบปั๊มเหล่านี้ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ทนทานและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย มีมอเตอร์ 12VDC สำหรับสูบของเหลวและกลไกปิดอัตโนมัติเพื่อปิดมอเตอร์ทันทีเมื่อตรวจพบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ระบบปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Dayton ติดตั้งใบพัดยางที่ไม่อุดตันเพื่อให้การไหลไม่สะดุดและสายไฟยาว 7.8 ฟุตเพื่อการพกพา นอกเหนือจากสวิตช์ถอยหลังและท่อดูดและระบาย
ระบบปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายเทน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น สารหล่อเย็น และของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในระหว่างการบำรุงรักษารถยนต์ ระบบปั๊มเหล่านี้ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ทนทานและต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย มีมอเตอร์ 12VDC สำหรับสูบของเหลวและกลไกปิดอัตโนมัติเพื่อปิดมอเตอร์ทันทีเมื่อตรวจพบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ระบบปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ Dayton ติดตั้งใบพัดยางที่ไม่อุดตันเพื่อให้การไหลไม่สะดุดและสายไฟยาว 7.8 ฟุตเพื่อการพกพา นอกเหนือจากสวิตช์ถอยหลังและท่อดูดและระบาย
ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเหมาะสำหรับการถ่ายโอนของเหลวที่ไม่ขัดสี (น้ำและน้ำมันไฮดรอลิก) เข้าและออกจากอุปกรณ์การเกษตรเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ Raptor Supplies นำเสนอที่หลากหลายของ เติมพระราชพิธี,Oil Safe และระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Dayton เดย์ตัน ปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่ จำกัด และบริเวณที่มีการระบายอากาศต่ำและมีระบบปิดอัตโนมัติที่ให้การป้องกันอย่างสมบูรณ์จากความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างกะทันหัน หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับใบพัดยางที่ไม่อุดตันพร้อมตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกสำหรับถ่ายโอนของเหลวที่มีความหนาหรือของเหลวที่เป็นของแข็งและสามารถรองรับอัตราการไหลได้สูงสุด 4 gpm สำหรับการวิเคราะห์ของเหลว น้ำมันปลอดภัย ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีกระจกกันคราบ ป้องกันการแตกร้าว และทนต่อสารเคมีเพื่อการตรวจสอบด้วยภาพได้ง่าย และพอร์ตเก็บตัวอย่างน้ำมันในตัวสำหรับเปิดใช้งานบริการเก็บตัวอย่างเครื่องมือแบบมือถือ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับน็อตแบบปรับได้สำหรับการถอดหรือหมุนกระจกตรวจสอบ และปลั๊กแม่เหล็กแบบถอดได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เล็บ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ปั๊มน้ำ
- คุณภาพทางเท้า
- ชุดเครื่องมือช่างทั่วไป
- ปั๊มคอนเดนเสท
- เครื่องมือเชื่อม
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- MCDONNELL & MILLER ซีรี่ส์ FS25 สวิตช์การไหลสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series เต้ารับดูเพล็กซ์ทนการงัดแงะ
- WRIGHT TOOL ตู้ลูกกลิ้ง
- WATTS LF223 ซีรี่ส์ วาล์วลดแรงดันน้ำความจุสูง
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS ยูเนี่ยน, ซ็อกเก็ต, EPDM O-Ring
- MR. CHAIN ลิงค์โซ่
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฮับ
- BOSTITCH คู่มือ
- ROBOT COUPE สปริงส์
- YORK แลกเปลี่ยนความร้อน