SMC VALVES
SMC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1959 โดยผลิตผลิตภัณฑ์การจัดการวัสดุหลายประเภท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชิโยดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ยานยนต์ การบิน การก่อสร้าง และเหมืองแร่ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
การทำความสะอาด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ไฮดรอลิ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
ระบบส่งกำลัง
กาวยาแนวและเทป
เครื่องจักรกล
เครื่องมือช่าง
การเชื่อมโลหะ
ฮาร์ดแวร์
นิวเมติก ตัวกรอง
วาล์วดูทั้งหมด
การควบคุมความเร็วกระบอกลม การควบคุมความเร็วข้อศอกแบบสากลและแบบกดล็อคมีปุ่มขนาดใหญ่ที่หมุนได้ง่ายสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดและหน้าต่างตัวบ่งชี้สำหรับการระบุอัตราการไหลเป็นตัวเลขเพื่อลดเวลาในการตั้งค่าการไหล ใช้ได้กับท่อ 1/8 - 1/2 นิ้ว
การควบคุมการไหลของพอร์ตไอเสีย วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล นิวเมติกวาล์วควบคุม การควบคุมการไหลของนิวเมติกและวาล์วเข็ม นิวเมติกวาล์วล็อค โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม โซลินอยด์วาล์ว Manifolds วาล์วสูญญากาศและแรงดัน
ส่วนประกอบของระบบนิวเมติกดูทั้งหมด
บูสเตอร์เรกูเลเตอร์ ตัวควบคุม VBA ซีรี่ส์สามารถเพิ่มความดันอากาศในโรงงานได้ถึง 200 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องจ่ายไฟเพิ่มเติม สามารถติดตั้งได้ง่ายในท่ออากาศของถังหรือเรือ
เซ็นเซอร์ตำแหน่งกระบอกสูบ บัฟเฟอร์สุญญากาศ เครื่องดูดฝุ่น อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ ชุดแผ่นสูญญากาศ แผ่นสูญญากาศ สวิตช์แรงดันสุญญากาศ ตัวควบคุมสุญญากาศ วาล์วประหยัดสุญญากาศ ตัวกรองดูดสูญญากาศ เครื่องแยกน้ำสุญญากาศ
เกี่ยวกับ Smc Valves
แค็ตตาล็อกของบริษัทประกอบด้วยวาล์วที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS การควบคุมความเร็วของกระบอกลม ตัวควบคุมบูสเตอร์ ท่อร่วม ข้อต่อท่อ สวิตช์แรงดันสุญญากาศ บัฟเฟอร์ และตัวกรองการดูด ของแบรนด์ วาล์วควบคุมความเร็ว ลดอัตราการไหลในส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรนิวแมติกส์ ซึ่งส่งผลให้ความเร็วของแอคชูเอเตอร์ลดลง มีโครงสร้างทองเหลืองชุบนิกเกิล / สเตนเลส และมีช่วงอุณหภูมิการทำงาน 23 ถึง 140 องศา F วาล์ว SMC เหล่านี้มีแรงดันในการทำงานตั้งแต่ 14.5 ถึง 145 psi แผ่นสูญญากาศ SMC ZP Series ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับรูปร่างของวัตถุที่จับ ทำให้มั่นใจในการจัดการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ พวกมันถูกรวมเข้ากับเครื่องกำเนิดสุญญากาศและวาล์ว SMC เพื่อสร้างระบบจัดการสุญญากาศที่สมบูรณ์ แผ่นอิเล็กโทรดเหล่านี้มีจำหน่ายหลายสไตล์ รวมถึงแผ่นอิเล็กโทรดรูปไข่ แผ่นขนาดเล็ก ไร้รอย ขนาดกะทัดรัด หลายสูบ แผ่นหัวฉีดและฟองน้ำ และแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับงานหนัก ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง 250 องศาเซลเซียส
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ SMC Corporation บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น Dayton, Banjo และ Allegro Saftey ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีรายการผลิตภัณฑ์ของ SMC Corporation ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
Raptor Suppliesซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SMC Corporation ที่ได้รับอนุญาต นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจร เราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายได้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ SMC Corporation เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งทางไปรษณีย์และขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกวาล์ว SMC ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
ในการเลือกวาล์ว SMC สำหรับการใช้งานของคุณ ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิในการทำงาน ขนาดท่อและตัวเครื่อง และแรงดันในการทำงานที่ต้องการ
การกดเพื่อเชื่อมต่อข้อต่อท่อของแบรนด์ทำงานอย่างไร
ข้อต่อมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย โดยสามารถสอดท่อเข้าไปในข้อต่อได้โดยตรง สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
อะไรคือความแตกต่างระหว่างวาล์วควบคุมอากาศ SMC และวาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์?
วาล์วควบคุมอากาศและโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศของ SMC มีบทบาทที่แตกต่างกันในระบบนิวแมติก วาล์วที่ทำงานด้วยลมใช้อากาศอัดเพื่อกระตุ้นและควบคุมการไหล ให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและแรงที่สูงขึ้นในการใช้งานทางอุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้าม โซลินอยด์วาล์วอาศัยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการกระตุ้นที่แม่นยำและรวดเร็ว ให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วกว่าและการออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ