DAYTON แม่เหล็กยก
สไตล์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความสูงของแม่เหล็ก | ความยาวแม่เหล็ก | ความกว้างแม่เหล็ก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49P417 | 4.875 " | 2.625 " | 3.25 " | 2.5 " | 5" | 4.75 " | 5.875 " | ฿16,481 | |
A | 49P418 | 9" | 3.5 " | 6" | 3.625 " | 5.75 " | 7.625 " | 9.5 " | ฿40,370 | |
A | 49P419 | 10.625 " | 4.75 " | 8.75 " | 4.625 " | 9.125 " | 10.625 " | 12 " | ฿71,263 | |
A | 49P420 | 12 " | 6.5 " | 10.25 " | 7" | 12.625 " | 12.125 " | 14.88 " | ฿118,965 | |
A | 49P421 | 16.625 " | 8.375 " | 14.625 " | 9.125 " | 18.125 " | 16.75 " | 17.75 " | ฿179,452 |
แม่เหล็กยก
แม่เหล็กยกของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก เพื่อไม่ให้พื้นที่วางเกะกะ และวางซ้อนสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว หน่วยเหล่านี้สามารถจัดการได้โดยผู้ปฏิบัติงานคนเดียวเพื่อยกชิ้นส่วนทั้งแบนและกลมได้อย่างง่ายดายโดยใช้แม่เหล็ก NDFeB (นีโอไดเมียม / เหล็ก / โบรอน) พลังงานสูง สามารถบรรทุกแผ่นเหล็ก บาร์ หรือท่อขนาดยาวได้ เมื่อใช้กับคานกระจาย มีมือจับพร้อมปุ่มควบคุมเปิด/ปิดซึ่งติดหรือแยกวัสดุออกโดยออกแรงน้อยที่สุด และมีให้เลือกในขนาดความจุ 250, 800, 1600 และ 2500 ปอนด์ในการยกของแบบแบน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จ่ายไฟ DC
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- สัญญาณเตือนกลอง
- อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- Hoppers และ Cube Trucks
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การก่ออิฐ
- ควบคุมเสียงรบกวน
- คีย์สต็อก
- DBI-SALA เส้นเชือกแนวตั้งพร้อมตะขอสแน็ปอิน
- IGUS ปลอกลูกปืน 1/2 นิ้ว
- TEMPCO แจ็คเทอร์โมคัปเปิล
- BUSSMANN GBB ซีรี่ส์ฟิวส์พิเศษ
- DIXON บอลวาล์วน้ำหยด
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Green, ส่วนผสม qPCR Rox สูง
- ANVIL มุม
- STARRETT ไมโครมิเตอร์ความลึก
- MICRO 100 ช่องว่างปลายแยก
- NIBCO ข้อต่อทองเหลือง