DAYTON 49P418 แม่เหล็กยก 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็กยก |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 2-7 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-3 / 4 " |
ความยาวจับ | 9" |
ความสูงของแม่เหล็ก | 3.5 " |
ความยาวแม่เหล็ก | 6" |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอดิเมียม / โบรอน / เหล็ก |
ความกว้างแม่เหล็ก | 3.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน | 212 องศา F |
สูงสุด พิกัดความจุแบน | 800 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 5.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
UPC | 190735321355 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.01 |
รหัส HS | 8505110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความยาวจับ | ความสูงของแม่เหล็ก | ความยาวแม่เหล็ก | ความกว้างแม่เหล็ก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49P417 | 4.875 " | 2.625 " | 3.25 " | 2.5 " | 5" | 4.75 " | 5.875 " | ฿16,481 | |
49P419 | 10.625 " | 4.75 " | 8.75 " | 4.625 " | 9.125 " | 10.625 " | 12 " | ฿71,263 | |
49P420 | 12 " | 6.5 " | 10.25 " | 7" | 12.625 " | 12.125 " | 14.88 " | ฿118,965 | |
49P421 | 16.625 " | 8.375 " | 14.625 " | 9.125 " | 18.125 " | 16.75 " | 17.75 " | ฿179,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.