Dayton 49p417 | แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 49P417 แม่เหล็กยก 250 Lb. ความจุ | AD6RGA

DAYTON 49P417 แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AD6RGA รุ่น: 49P417

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿18,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่เหล็กยก
ความสูงในการเปิดประกันตัว2-3 / 8 "
ความกว้างในการเปิดประกันตัว1-3 / 8 "
ความยาวจับ4.875 "
ความสูงของแม่เหล็ก2.625 "
ความยาวแม่เหล็ก3.25 "
วัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียม / โบรอน / เหล็ก
ความกว้างแม่เหล็ก2.5 "
สูงสุด อุณหภูมิทนความร้อน212 องศา F
สูงสุด พิกัดความจุแบน250 ปอนด์
ความสูงโดยรวม5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
ความกว้างโดยรวม5.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.08
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)19.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปิดใช้งานแม่เหล็ก (ล็อคเปิด / ปิดที่จับ)
  • สูงสุด พิกัดความจุทรงกลม (125 ปอนด์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความสูงของแม่เหล็กความยาวแม่เหล็กความกว้างแม่เหล็กความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 49P418 แม่เหล็กยก 800 Lb. ความจุ | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "฿43,297
DAYTON 49P419 แม่เหล็กยก 1600 Lb. ความจุ | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "฿73,806
DAYTON 49P420 แม่เหล็กยก 2500 Lb. ความจุ | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "฿127,590
DAYTON 49P421 แม่เหล็กยก 5000 ปอนด์ ความจุ | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "฿192,463

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 49P417 แม่เหล็กยก 250 ปอนด์ ความจุ
฿18,293 / หน่วย