Steiner Industries
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
การเชื่อมโลหะ
เกี่ยวกับสไตเนอร์ อินดัสทรีส์
Steiner Industries จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 1975 แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยถุงมือ เสื้อผ้า ผ้าห่มและม้วน มุ้งลวดและผ้าม่าน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เสื้อเชื่อมของ Steiner Industries มีการออกแบบ Weld-Cool ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมช่องระบายอากาศหลายช่องเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและให้ความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มาพร้อมกับสายรัดคาดเอวแบบปรับได้เพื่อให้แน่ใจว่าสวมใส่ได้พอดีและช่องกระเป๋าด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้เศษกระเด็นออกจากกระเป๋า ถุงมือ IronFlex TIG ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของแบรนด์นี้มีฝ่ามือเป็นหนังเด็กลายเกรนสีดำพร้อมแผ่นหลัง Nomex ที่ระบายอากาศได้เพื่อความสบายสูงสุดและความทนทานต่อความร้อนที่เพิ่มขึ้น พวกเขามีข้อมือยางยืดปรับได้พร้อมตัวปิดตะขอและห่วงเพื่อการรัดที่รวดเร็ว กระชับพอดีตัว และถอดง่าย มีการออกแบบให้หัวแม่มือตรงเพื่อการจับปืนหรือคบเพลิงที่เหนือชั้น และมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง XL สองเท่า
ลูกค้าที่ค้นหาเสื้อแจ็คเก็ตและถุงมือสำหรับงานเชื่อมของบริษัทสามารถค้นหารุ่น รายการ หรือหมายเลขอ้างอิงโยงได้ที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
สำรวจเพิ่มเติม
- กระดาษทราย
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- มหาดไทยยานยนต์
- กาวและซีเมนต์
- การติดตั้งท่อ
- พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive พร้อมตัวป้องกันไอดี
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- เครื่องซักผ้าโครงสร้าง
- หัวควบคุมแรงดัน
- ฟิล์มแผ่นไฟเบอร์กลาสและสต็อกแบบแบน
- LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มน้ำทิ้ง ซีรีส์ 9EN
- AQUASOL WELDING เทปสำรองไฟเบอร์กลาส
- PALMETTO PACKING 1588 สไตล์ซีลบรรจุ
- ULTRA-DEX USA CDGT ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- BUSSMANN KRP-CL ซีรี่ส์ Class L ฟิวส์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-12 Unf Lh
- MORSE DRUM PailPRO Series เครื่องจัดการถัง
- ULTRATECH แผ่น
- SPECO TECHNOLOGIES ลำโพง
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 80