คลิปการนำไฟฟ้า
คลิปเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องระหว่างท่อเมื่อใช้ข้อต่อแบบกริป โดยวางไว้ระหว่างข้อต่อแบบด้ามจับและพื้นผิวท่อ ที่จับยึดพื้นผิวท่อได้ง่ายเมื่อข้อต่อแน่น
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี STRAUB ได้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อท่อที่ปลอดภัย ทนทาน และประหยัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Wangs ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อ่านเพิ่มเติม
ข้อต่อ Grip-L และ open-flex wrap-around ที่น้ำหนักเบาและประกอบสมบูรณ์ Straub มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 120 นิ้ว มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 316 และมีประสิทธิภาพในการซีลป้องกันการรั่วซึม
STRAUB Werke AG เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านข้อต่อท่อสำหรับท่อประปา กระบวนการทางเคมี HVAC และอุตสาหกรรมทางทะเล แคตตาล็อก STRAUB Coupling ประกอบด้วยคัปปลิ้งจับสแตนเลส-L และคัปปลิ้งแบบพันรอบแบบเปิดโค้ง ข้อต่อท่อ STRAUB ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับการวางแนวท่อและการสั่นสะท้าน และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการต่อเรือ การบำบัดน้ำเสีย และการก่อสร้าง คัปปลิ้งที่ยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาเหล่านี้ประกอบมาอย่างดีและสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ข้อต่อ STRAUB กริป-L ได้รับการออกแบบมาสำหรับท่อขนาดเบาและการใช้งานแรงดันต่ำ ในขณะที่ข้อต่องอเปิด STRAUB สามารถใช้เชื่อมต่อท่อที่ทำจากเหล็ก เหล็กกัลวาไนซ์ สแตนเลส PVC หรือทองแดง ข้อต่อเหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 120 นิ้ว และรับประกันการซีลที่แน่นหนาและป้องกันการรั่วซึม
ข้อต่อ STRAUB เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งเป็นแพ็คประกอบด้วยหลายชิ้น เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
คลิปเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องระหว่างท่อเมื่อใช้ข้อต่อแบบกริป โดยวางไว้ระหว่างข้อต่อแบบด้ามจับและพื้นผิวท่อ ที่จับยึดพื้นผิวท่อได้ง่ายเมื่อข้อต่อแน่น
คัปปลิ้งทนไฟเหล่านี้ใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเครื่องยนต์ ที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ พวกเขารักษาประเก็นและแรงดันไว้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้และป้องกันไม่ให้คัปปลิ้งคลายตัว
อุปกรณ์จับยึดเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่แน่นและการเปลี่ยนระหว่างท่อโลหะและท่อพลาสติกเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังชดเชยความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ นอกจากนี้ การออกแบบที่ยึดได้เองยังช่วยป้องกันไม่ให้ด้ามจับเคลื่อนที่/ลื่นไถลในกรณีของท่อที่มีขนาดแตกต่างกัน
ใช่ ข้อต่อ STRAUB Flex & Open-Flex มีความยืดหยุ่นในแนวแกนในกรณีที่ปลายท่อเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากกัน คัปปลิ้งเหล่านี้สามารถรองรับการเลื่อนของท่อ ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปิดผนึกอย่างแน่นหนาสำหรับสื่อที่ผ่าน
ไม่ได้ คัปปลิ้ง STRAUB สามารถติดตั้งบนท่อได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือง่ายๆ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมสำหรับซีลที่รั่ว ข้อต่อเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยขันน็อตเข้ากับท่อโดยใช้ประแจแรงบิด
ได้ ข้อต่อแบบ Metal-Grip, Grip-L, OPEN-FLEX และ Flex จาก STRAUB นั้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากมีการออกแบบรอบด้าน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อปลายเรียบที่ทำจากเหล็กดัด เหล็ก สแตนเลส PVC, FRP, CPP, CPVC, ทองแดง และคอนกรีต
ไม่มีข้อต่อ STRAUB ใดที่มีปะเก็นในตัวและไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติมขณะติดตั้ง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อดูด แรงดัน และท่อดูด