ข้อต่อท่อ STRAUB Grip L
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | จำนวนสลักเกลียว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STR21401 | - | - | - | - | - | ฿39,305 | RFQ
|
A | STR25202 | - | - | - | - | - | ฿59,716 | RFQ
|
A | STR25200 | - | - | - | - | - | ฿59,716 | RFQ
|
A | STR25302 | - | - | - | - | - | ฿62,749 | RFQ
|
A | STR25300 | - | - | - | - | - | ฿62,749 | RFQ
|
A | STR20650 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | ฿14,782 | |
A | STR20300 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | ฿9,032 | |
A | STR20200 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 2 2 / 5 " | 1 | 1.25 " | ฿8,692 | |
A | STR21150 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 8 มม | 4 3 / 10 " | 2 | 5" | ฿23,608 | |
A | STR20100 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 5 มม | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | ฿7,145 | |
A | STR20900 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 3 7 / 10 " | 2 | 4" | ฿16,330 | |
A | STR20000 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 5 มม | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | ฿6,746 | |
A | STR20500 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | ฿13,567 | |
A | STR20450 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 6 มม | 3" | 1 | 2" | ฿10,635 | |
A | STR21350 | เหล็กสแตนเลส 316 | อัลเลน 8 มม | 4 3 / 10 " | 2 | 6" | ฿25,574 | |
A | STR21400 | เหล็กกล้าไร้สนิม | อัลเลน 10 มม | 5 9 / 16 " | 2 | 8" | ฿45,034 |
ข้อต่อท่อกริป L
ข้อต่อท่อ Straub Grip L ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงระหว่างท่อและป้องกันการถอดหรือดึงออกโดยไม่ตั้งใจ ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม 316 เหล่านี้มีสลักเกลียวเดี่ยวหรือคู่เพื่อขัน/คลายข้อต่อรอบท่อและปะเก็น EPDM เพื่อป้องกันการรั่วไหล ตรงตามมาตรฐาน ASTM และ CL สำหรับความน่าเชื่อถือและทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -4 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกข้อต่อท่อได้หลากหลายในขนาดอัลเลน 5, 6, 8 และ 10 มม. Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกระตุ้นและวาล์วหม้อน้ำ
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- อุปกรณ์ล็อคคนแคระ
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- การควบคุมปั๊ม
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- สว่านไฟฟ้า
- อลูมิเนียม
- การติดตั้งท่อ
- 3M ผ้ากันเปื้อนคู่
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ปลั๊กหัวเหลี่ยม
- SPEEDAIRE ขายึด 3-1 / 4 4 Inch Bore Ss
- VAUGHAN วิศวกรค้อน
- LOC-LINE หัวฉีดสี่เหลี่ยม 6 x 3 1/2 นิ้ว
- CHICAGO FAUCETS แป้นเหยียบสั้นอลูมิเนียม
- EATON อะแดปเตอร์ 2092 Series Tee/Y
- MASTER LOCK A1165 American Lock Safety Lockout กุญแจมาสเตอร์คีย์
- BALDOR / DODGE ข้อต่อสเปเซอร์แบบ Elastomeric D-Flex Type Sc
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS