UNITHERM
UniTherm Insulation Systems ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองลูอิสวิลล์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าห่มฉนวนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติกและน้ำมันและก๊าซ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือช่าง
ระบบไฟฟ้า
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ความปลอดภัย
กาวยาแนวและเทป
Security
เครื่องมือไฟฟ้า
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
ฮาร์ดแวร์
ประปา ตัวกรอง
ท่อและท่อดูทั้งหมด
ฉนวนใยเซรามิก ใช้สำหรับป้องกันท่อจากการแช่แข็งในอุณหภูมิที่เย็นจัดและทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความร้อน มีโครงสร้างอลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ / อลูมินาและซิลิเกตทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 2300 องศาฟาเรนไฮต์มีความหนาของผนังตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว
ท่อหุ้มฉนวน พันรอบท่อเพื่อการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอและป้องกันการสูญเสียความร้อนในระบบประปา มีระบบป้องกันอัคคีภัย FirePro พร้อมตัวเครื่องภายนอกเคลือบเทฟลอนและแกนใยเซรามิกทนความร้อนสูง ถอดออกได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
ท่อฉนวน รวมถึงตัวยึดแข็งซิลิกาคอลลอยด์ฮับเสื่อหุ้มฉนวนโล่และสายรัดสำหรับการติดตั้งบนปั๊มท่อวาล์วและอุปกรณ์ท่อ ป้องกันการสูญเสียความร้อนและลดอัตราการใช้พลังงาน มีความยาว 24, 36 และ 48 นิ้ว
แผ่นฉนวนท่อ แผ่นฉนวน / ผ้าห่ม / เสื้อท่อพันรอบท่อน้ำร้อนเพื่อป้องกันการกระจายความร้อนและลดระดับเสียง ผ้าห่มที่สามารถให้ฉนวนกันความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 2000 องศาฟาเรนไฮต์
ฉนวนท่อ แผ่นปิด ThermaSleeve ใช้เพื่อป้องกันท่อเป่าสายไฮดรอลิกและท่อร้อนและท่ออากาศเพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียความร้อนลดลง โดดเด่นด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาสและแจ็คเก็ตเกรด E ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนสำหรับการจัดการกับแสงกลางแจ้งที่มากเกินไป
สเปรย์โล่ ออกแบบมาเพื่อป้องกันการพ่นละอองและการก่อตัวของละอองที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากข้อต่อท่อที่ล้มเหลวหรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นพิษและเป็นอันตรายเช่นน้ำมันไอน้ำและกรด รุ่นที่เลือกใช้ผ้าใยแก้วทอที่อิ่มตัวด้วยเรซิน PTFE และเคลือบเทฟลอนสีทั้งสองด้าน
กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อนดูทั้งหมด
บอร์ดฉนวน ให้ฉนวนกันความร้อนระหว่างแม่พิมพ์และแผ่นรองรอบขอบแม่พิมพ์หรือบนแม่พิมพ์แผ่น มีความสามารถในการตัดเฉือนเคาน์เตอร์ซิงค์ทะลุรูและเคาน์เตอร์ นำเสนอการไม่ซึมผ่านของคลื่นความถี่สูงและสามารถต้านทานเปลวไฟและความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 1832 องศา F
เกี่ยวกับ ยูนิเธิร์ม
UniTherm International Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำของระบบฉนวนและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันบุคลากร แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ เทปวัดฉนวนใยเซรามิกแผ่นฉนวนท่อและเครื่องมือพิเศษสำหรับระบบประปา แบรนด์ของ ผ้าห่มฉนวนใยเซรามิก ทำจากเส้นใยจำนวนมากเพื่อให้มีการกระจายตัวที่ยาวและสม่ำเสมอ ผ้าห่มเหล่านี้เย็บด้วยกลไกด้วยเข็มสองเข็มเพื่อความสมบูรณ์ที่ดีขึ้นกับพื้นผิวทั้งสองด้าน พวกเขามีความต้านทานแรงกระแทกจากความร้อนและฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยและสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะเซรามิกและแก้ว สำหรับใช้กับฉนวนกันความร้อนโยนผ้าห่ม Unitherm มีความทนทาน สายรัด ทำจากไฟเบอร์กลาส สายรัดเหล่านี้มาพร้อมกับหัวเข็มขัดลูกกลิ้งเหล็กเพื่อให้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและกระชับพอดี เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน UniTherm แบบต่างๆพร้อมหัวเข็มขัดซึ่งมีจำหน่ายในแพ็คละ 6 อัน Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
UniTherm รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Dayton, Dixon และ Westward ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ UniTherm ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
UniTherm เหล่านี้มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
คีมชนิดพิเศษ UniTherm มีความสำคัญอย่างไร
แบรนด์ของ คีมพิเศษ มาพร้อมกับด้ามจับแบบกันกระแทกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหลายประเภท รวมถึงการยึดกรง สายบันจี้จัม งานหุ้มเบาะ การปิดกระเป๋าใบเล็ก โครงการฟันดาบ และการติดตั้งตาข่าย
อุณหภูมิสูงสุดที่ฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ UniTherm สามารถทนได้คือเท่าไร?
ยูนิเธิร์ม ฉนวนใยเซรามิก สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 2300 องศา F.
จะติดตั้งฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ UniTherm สำหรับระบบทำความร้อนได้อย่างไร?
ระหว่างการติดตั้งฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยพื้นผิวที่สะอาดและแห้ง ใช้กาวหรือพุกที่เหมาะสมเพื่อยึดฉนวนให้เข้าที่ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามอุณหภูมิและแนวทางการใช้งานที่แนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
วิธีที่แนะนำในการยึดแผ่นฉนวนท่อเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและการควบแน่นบนท่อคืออะไร?
เพื่อการยึดแผ่นฉนวนท่ออย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เทปกาวหรือแถบที่เข้ากันได้กับวัสดุฉนวนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกข้อต่อและตะเข็บอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและการควบแน่น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอเกี่ยวกับกาวที่แนะนำหรือวิธีการยึดติดที่แนะนำสำหรับประเภทฉนวนของคุณโดยเฉพาะ