ชุดเครื่องมือบำรุงรักษา PROTO
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | SAE หรือเมตริก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J99810 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 126 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", ปรับได้ 6" | ฿86,554 | |
B | J99900 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 179 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE และเมตริก | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 และ 24 มม. ปรับได้ 8 " | ฿144,714 | |
C | J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 และ 24 มม., ชุดหมุน SAE 12 จุด 3/8, 7/16 | ฿445,762 | |
D | J99660 | 3 / 8 " | 148 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ใช่ | Combination Satin Finish สั้น 6 จุด 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | ฿104,820 | |
E | J99480 | 3 / 8 " | 98 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ใช่ | ชุดค่าผสม 12 จุด, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" ปรับได้ | ฿76,322 | |
F | J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, ปลายเปิดแบบเต็มโปแลนด์ SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 นิ้ว, ปลายกล่อง 12 จุด SAE 5/16 X 3/8, | ฿139,278 |
ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก Proto ถูกใช้โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและพ่อค้า ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น กราม, เครื่องมือตัด, สว่าน, เครื่องมือลบคมและเก็บผิวละเอียด, คีม, ไขควง, ประแจ, เครื่องมือตี, ประแจหกเหลี่ยมและเม็ดมีด, เครื่องมือไฟฟ้าและโทรคมนาคม, เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล, เครื่องมือวัด, ตัวขับน็อต, ไฟ, ตัวตั้งน็อต, prybars & pullers, มีดสำหรับอุดรู, เครื่องขูด, ซ็อกเก็ตและอุปกรณ์เสริม บางรุ่นมีสถานที่จัดเก็บซึ่งช่วยในการรักษาเครื่องมือให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น เลือกจากชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก Proto เหล่านี้รวมถึงชุดต้นแบบรางรถไฟ ชุดเครื่องมือหลักสำหรับกลไก ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาระดับกลางและระดับเริ่มต้น และชุดเครื่องมือหลัก SAE และเมตริก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ออกจากอุปกรณ์
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- เบ็ดท่อ
- ตะแกรงสแตนเลส
- Dollies และ Movers
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ไส้กรองอากาศ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- ALLEGRO SAFETY ท่อโพลี
- MITEE-BITE PRODUCTS INC การค้นหาราง
- 3M เทปสะท้อนแสง 2 นิ้ว X 1 ฟุต
- ZSI-FOSTER Beta Twin, ชุดประกอบซ้อน, สแตนเลส
- GORLITZ รอกเพลา
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial แนวนอน 3-Way Full Port บอลวาล์ว, หน้าแปลน, FKM
- FANTECH RVF Series พัดลมติดภายนอก
- ALLEGRO SAFETY ชุดกรองขาเข้า