PROTO J99920 ชุดมาสเตอร์ 497 ชิ้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 1/2 "Drive Torque Wrench 50-250 ft / lbs, (2) 1 1/4" Wide Flexible Blade Putty Knives (1 Nylon and 1 Wood Handle), 5 "Lockback Knife with Sheath, Retractable Utility Knife, Cotter P" Puller Tool, Gasket Scraper, (2) แคลมป์ตัว C ความจุ 0 ถึง 4 ", 6 ตัน 3 วา |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 34 |
จำนวนชิ้น | 497 |
จำนวนคีม | 14 |
จำนวนไขควง | 30 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 259 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 32 |
จำนวนประแจ | 128 |
รวมคีม | 6-9 / 16 "In Slip Joint, 6-1 / 16" และ 7-5 / 16 "In Diagonal Cutting, 6-1 / 16" และ 6-5 / 8 "In Needle Nose, 6-5 / 16" ในจมูกเข็มงอ, ปากเป็ด 7-25 / 32 ", 8-1 / 4" ในการตัดปลาย, 8-5 / 8 "ใน Linesman Pliers with Cushion Grips, 7" Straight Jaw และ 10 In Curved Jaw Lo |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่าง |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | 1ZML4, 1ZML9 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 8, 16 และ 32 ออนซ์ Ball Pein, ค้อน CompoCast (R) 21 และ 52 ออนซ์, ตะลุมพุกยาง, ที่เจาะและสิ่ว, เจาะตรงกลาง 1/2 และ 3/8, Prick Punch 5/16, Pin Punch 1/4, 3 / 32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 ",, เริ่มชก 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32",, สกัดเย็น 5/8 , |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ไม่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | ไม่มี |
รวมประแจ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 และ 24 มม., ชุดหมุน SAE 12 จุด 3/8, 7/16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | SAE หรือเมตริก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ใช่ | ชุดค่าผสม 12 จุด, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" ปรับได้ | ฿76,322 | ||
J99660 | 3 / 8 " | 148 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ใช่ | Combination Satin Finish สั้น 6 จุด 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | ฿104,820 | ||
J99810 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 126 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", ปรับได้ 6" | ฿86,554 | ||
J99900 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 179 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE และเมตริก | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 และ 24 มม. ปรับได้ 8 " | ฿144,714 | ||
J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, ปลายเปิดแบบเต็มโปแลนด์ SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 นิ้ว, ปลายกล่อง 12 จุด SAE 5/16 X 3/8, | ฿139,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.