PROTO J99660 ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 148 ชิ้น
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | มีดล็อคหลัง 5 ", (13) ชิ้นชุดกุญแจไข SAE แขนสั้นขนาด 3/64", 1/16 ", 5/64", 3/32, 7/64 ", 1/8", 9/64 " , 5/32, 3/16 ", 7/32, 1/4", 5/16 "และ 3/8" |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 14 |
จำนวนชิ้น | 148 |
จำนวนคีม | 3 |
จำนวนไขควง | 30 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 59 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 1 |
จำนวนประแจ | 41 |
รวมคีม | การตัดแนวทแยง 7-5 / 16 ", 6-5 / 8" จมูกเข็ม, 8-1 / 16 "Slip Joint Pliers with Cushion Grips |
แอพพลิเคชันหลัก | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ J442742-8RD, J45035 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 8 ออนซ์ บอล Pein Hammer |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | ตู้กลิ้ง |
รวมประแจ | Combination Satin Finish สั้น 6 จุด 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", 12-Point SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | SAE หรือเมตริก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ใช่ | ชุดค่าผสม 12 จุด, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" ปรับได้ | ฿76,322 | ||
J99810 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 126 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", ปรับได้ 6" | ฿86,554 | ||
J99900 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | 179 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE และเมตริก | ไม่ | สีผสม Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 และ 24 มม. ปรับได้ 8 " | ฿144,714 | ||
J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, เมตริก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 และ 24 มม., ชุดหมุน SAE 12 จุด 3/8, 7/16 | ฿445,762 | ||
J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | บำรุงรักษาเชิงป้องกัน | SAE | ไม่ | ผิวซาตินผสม 12 จุด SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 และ 1 1/4 นิ้ว, ปลายเปิดแบบเต็มโปแลนด์ SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 นิ้ว, ปลายกล่อง 12 จุด SAE 5/16 X 3/8, | ฿139,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.