USA SEALING
มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Sealing ผลิตเทคโนโลยีการซีล การไหล และวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ น้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
วัตถุดิบ
รัด
นิวเมติก
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
มอเตอร์
เครื่องมือทดสอบ
Security
เครื่องมือไฟฟ้า
ประปา ตัวกรอง
เกี่ยวกับ ยูเอสเอ ซีล
แค็ตตาล็อกการปิดผนึกของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกและสต็อกแบบเรียบ ปะเก็นแผ่นและแหวน วาล์วเข็มประปา สต็อกแท่งพลาสติก สต็อกหลอดพลาสติก แผ่นยาง อุปกรณ์เสริมรีลท่อ บอลวาล์ว และอื่นๆ บอลวาล์วซีลของสหรัฐอเมริกา มีโครงสร้าง 2 ชิ้น เพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือในการใช้งานควบคุมของไหล มาพร้อมก้านป้องกันการระเบิด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้น และป้องกันการถอดก้านออกโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการใช้งาน บอลวาล์วเหล่านี้มีช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -20 ถึง 350 องศา F สำหรับสแตนเลส และ 32 ถึง 140 องศา F สำหรับการก่อสร้างอะซีตัล ทำให้เหมาะสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่มีสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน แบรนด์ต่างๆ เพลาเคลื่อนที่เชิงเส้น มีความแข็งพื้นผิวขั้นต่ำ 60-65 RC ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานและทนต่อการสึกหรอและการเสียดสี มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 มม. ซึ่งเข้ากันได้กับระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นต่างๆ มีส่วนประกอบของวัสดุจากเหล็กกล้าคาร์บอน ซึ่งให้ความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความสามารถในการขึ้นรูป ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบชุบแข็งและไม่ชุบแข็งในระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Sealing ของสหรัฐอเมริกาบางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Vestil, Square D, Morse Drum และ Dayton ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ซีลของสหรัฐอเมริกาที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ซีลของสหรัฐอเมริกาเหล่านี้มีขนาดเล็ก อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีลของสหรัฐอเมริกาเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
เพลาเชิงเส้นตรงแบบตันของ USA Sealing มีข้อดีอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ ในตลาด
เพลาเชิงเส้นตรงของ USA Sealing มาพร้อมกับความทนทานต่อผิวสำเร็จ ความกลม ความแข็ง และความตรง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานปานกลางถึงหนักโดยใช้ตลับลูกปืน นอกจากนี้ส่วนประกอบของเหล็กกล้าคาร์บอน 1060 ยังรับประกันความทนทานอีกด้วย
ข้อต่อท่อสุญญากาศจาก USA Sealing เหมาะกับการติดตั้งที่รวดเร็วอย่างไร?
ข้อต่อท่อสุญญากาศของ USA Sealing หรือที่เรียกว่าข้อต่อ KF หรือ QF ใช้สลักแบบปลดเร็วและวงแหวนตรงกลางเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและรั่ว ช่วยให้ประกอบและถอดชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ซีลของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่
ใช่ บอลวาล์ว 2 ทางเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASME B1.20.1 และข้อต่อท่อสุญญากาศเป็นไปตามมาตรฐาน GB4982-ISO-K จึงรับประกันความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ