ผู้จัดจำหน่าย Westward Tools - หน้า 1 | Raptor Supplies ประเทศไทย

WESTWARD

ตั้งแต่ปี 1972 Westward เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับการบำรุงรักษายานพาหนะ HVAC และเครื่องทำความเย็น การดำเนินการด้านความปลอดภัย รวมถึงอุตสาหกรรมประปาและฮาร์ดแวร์ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตบ็อกซ์และดอกสว่าน เลื่อยมือ ไขควง แคลมป์ แหวนยาง และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องมือช่าง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

การเชื่อมโลหะ

การหล่อลื่น

เครื่องมือทดสอบ

รัด

โคมไฟ

กัดกร่อน

นิวเมติก

ความปลอดภัย

ประปา

กาวยาแนวและเทป

ไฮดรอลิ

ระบบไฟฟ้า

ระบบส่งกำลัง

การทำความสะอาด

HVAC และเครื่องทำความเย็น

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

วัตถุดิบ

ฮาร์ดแวร์

ปั๊ม

มอเตอร์

วัสดุ Lab

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

เครื่องมือช่าง ตัวกรอง

เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด

  • Angle Pitch และ Slope Locators

    ตัวระบุระยะพิทช์และความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดมุมในการใช้งานไฟฟ้า ช่างไม้ ประปา และ HVAC ตัวระบุตำแหน่งมุมเหล่านี้มีจำหน่ายในประเภทต่างๆ - ตัวแปรแสดง 0 ถึง 90 องศาในสี่ / ห้า / สองจตุภาค

  • Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด

    กล่องด้านทิศตะวันตก คานไอ และระดับตอร์ปิโดถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานอยู่ในแนวตรงในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานช่างไม้และงานประปา ระดับตอร์ปิโดเหล่านี้ใช้ในพื้นที่จำกัด

  • ชุดสี่เหลี่ยมและส่วนประกอบรวมกัน

    ชุดสี่เหลี่ยมผสมทางทิศตะวันตกและส่วนประกอบถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเป็นแบบตรงและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีการตั้งค่ามุมอย่างเหมาะสมที่ 45 หรือ 90 องศา ชุดและส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยไม้บรรทัด หัวป้องกัน หัวเหลี่ยม และหัวกลาง

  • ไมโครมิเตอร์ความลึก

    ไมโครมิเตอร์ความลึกทางทิศตะวันตกใช้สำหรับวัดความลึกของร่อง รู ส่วนที่ยื่นออกมา และไหล่ ไมโครมิเตอร์เหล่านี้มาพร้อมกับน็อตล็อคแบบวงแหวนเพื่อให้ล็อคได้รวดเร็วและปลอดภัย

  • เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ Dial

    คาลิปเปอร์แป้นหมุนไปทางทิศตะวันตกหรือคาลิปเปอร์แบบสไลด์ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยมาตราส่วนและตัวบ่งชี้หน้าปัดสำหรับการวัดขนาดทั้งภายในและภายนอกของวัตถุ ตลอดจนความลึกของรู หน่วยเหล่านี้ใช้กลไกแบบแร็คแอนด์พิเนียนเพื่อถ่ายโอนการเคลื่อนที่เชิงเส้นของขากรรไกรไปยังการเคลื่อนที่แบบหมุนของตัวบ่งชี้หน้าปัด

  • ตัวบ่งชี้การหมุน

    ไดอัลอินดิเคเตอร์ใช้สำหรับปรับแนวชิ้นงานในเครื่องกลึงและมิลลิ่ง และเครื่องบดผิว ตัวบ่งชี้การหมุนเหล่านี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการส่ายของสปินเดิลในเครื่องอีกด้วย

  • เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล

    เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอล Westward (เรียกอีกอย่างว่าเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์) เป็นเครื่องมือวัดความแม่นยำที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ออกแบบมาเพื่อวัดระยะทางภายในและภายนอกที่แม่นยำ เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล่านี้มีรูปทรงเพรียวบางและเพรียวบางเพื่อความสะดวกสบายและการอ่านข้อมูลดิจิตอล LCD สำหรับการวัดที่แม่นยำ

  • ระยะทางเมตร

    เครื่องวัดระยะทางทางทิศตะวันตกใช้เลเซอร์เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างวัตถุสองชิ้น เครื่องวัดระยะทางเหล่านี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD เรืองแสงที่อ่านง่ายเพื่อแสดงการวัดที่ชัดเจนและเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง

  • ตัวบ่งชี้ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์

    ตัวบ่งชี้ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ Westward ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชันควบคุมกระบวนการ ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังพีซีได้อย่างง่ายดายในขณะที่ลดโอกาสของข้อผิดพลาดพารัลแลกซ์ ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3V และติดตั้งขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ 360 องศาที่สามารถทำงานได้ทั้งด้านลบและด้านบวก

  • ชุดเกจ Feeler
  • Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters

    Westward gage block / clamps ผลิตขึ้นเพื่อให้ได้ความยาวที่ต้องการในการใช้งานทางกล เกจบล็อกเหล่านี้มีลักษณะเป็นโลหะหรือเซรามิกที่ให้การวัดที่แม่นยำและการสอบเทียบที่ถูกต้อง

  • มาตรวัดความสูง

    ใช้เพื่อกำหนดและกำหนดความสูงขนาดขั้นตอนหรือระยะทางแนวตั้งและทำเครื่องหมายชิ้นงาน นำเสนอหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง +/- 0.002% ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ การตั้งค่าศูนย์และการแปลงนิ้ว / เมตริกพร้อมการดำเนินการเปิด / ปิดอัตโนมัติ

  • เครื่องเจาะรูและเครื่องวัดลวด

    ใช้สำหรับวัดขนาดภายในและภายนอกของวัตถุอย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำสูง มีโครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม / ชุบแข็งเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและแรงกระแทก มีให้เลือกตั้งแต่ 0.0005 ถึง 0.00005 นิ้ว

  • ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้

    ออกแบบมาเพื่อปรับความเสถียรของหน้าปัดและไฟแสดงสถานะไฟฟ้าเพื่อขจัดข้อผิดพลาดของเครื่องเพื่อการวัดที่แม่นยำ ส่งแรงแม่เหล็กสูงสุด 85 lbf เพื่อป้องกันความเสียหายของไฟแสดงสถานะและหัววัดอันเนื่องมาจากฐานล้มทับโดยไม่ได้ตั้งใจ มีให้เลือกทั้งแบบซาตินโครเมียมและสีฟ้า

  • ไมโครมิเตอร์ภายใน

    ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูท่อและท่อรวมถึงขนาดร่องในโอริงและแหวนรอง มีน็อตล็อคเพื่อให้สามารถล็อคแกนหมุนได้ในเชิงบวกและปลายเหล็กชุบแข็งเพื่อป้องกันความเสียหาย นอกจากนี้ยังมาในชุดประกอบด้วยแท่งประแจปรับและกล่องเก็บของ

  • แว่นขยาย
  • เทปวัด

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในงานก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและงานวัดทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีโครงพลาสติก ABS สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและในพื้นที่ที่มีอันตรายจากไฟฟ้า รุ่นที่มีจำหน่ายทั้งเหล็กกล้าคาร์บอนไฟเบอร์กลาสเหล็กหุ้มไนลอนและใบมีดเหล็ก

  • อุปกรณ์วัดล้อ

    กระเป๋าใส่ล้อวัดเพื่อรองรับ Grainger เบอร์ 21LP34 และ 21LP36 และล้อวัดขนาด 11-12 นิ้ว นำเสนอรูปแบบกระเป๋าเป้ที่มีที่จับแบบถือด้วยมือซึ่งช่วยให้ยกล้อวัดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

  • การวัดล้อ

    ใช้สำหรับการตีเส้นถนนการปูรั้วและการควบคุมการจราจรรวมทั้งในสถานที่ก่อสร้างเพื่อวัดระยะทางขอบเขตหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ มาพร้อมกับโครง ABS หรืออลูมิเนียมขึ้นรูปพร้อมแกนจับเพื่อให้ได้เส้นกว้าง 2 หรือ 4 นิ้วที่แม่นยำ

  • ชุดไมโครมิเตอร์
  • ไมโครมิเตอร์
  • ชุดเครื่องมือวัดความแม่นยำ
  • เหล็กสี่เหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
  • protractors
  • กฎและขอบตรง
  • Scribers และ Probes
  • คาลิปเปอร์สปริงและตัวแบ่ง
  • สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
  • Telescoping Gage ชุด
  • เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ประแจดูทั้งหมด

  • ชุดประแจปรับ

    ชุดประแจปรับทิศตะวันตกผลิตขึ้นเพื่อรองรับรัดหรือสลักเกลียวขนาดต่างๆ ประแจแบบปรับได้เหล่านี้มีกรามความจุกว้างพร้อมกลไกการปรับสปินเพื่อการปรับกรามที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และแม่นยำตามขนาดของหัวโบลต์

  • ประแจปรับระดับ

    ประแจเลื่อนไปทางทิศตะวันตกได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่ประแจขนาดคงที่หลายตัวด้วยประแจเดียว ประแจเหล่านี้มีขากรรไกรที่กว้างและปรับได้เพื่อให้พอดีกับสลักเกลียวและรัดขนาดต่างๆ โดยใช้กลไกการปรับสันมีด เพื่อการปรับกรามที่แม่นยำและแน่น

  • ชุดประแจท้ายกล่อง

    ชุดประแจทางทิศตะวันตกมีประแจที่ปลายหัวปิดเพื่อให้พอดีกับรอบและจับหัวทั้งหมดของสปริง ดังนั้นจึงให้แรงบิดและพื้นที่สัมผัสที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประแจปลายเปิด ชุดประแจปลายกล่องเหล่านี้มาพร้อมกับประแจปลายคู่ที่มี SAE (นิ้ว) ที่หลากหลายและหัวขนาดเมตริกที่ปลายแต่ละด้าน เหมาะสำหรับใช้กับรัดขนาดต่างๆ สองขนาด

  • ประแจท้ายกล่อง

    ประแจปากตายแบบกล่อง Westward เหมาะสำหรับการติดตั้งและการกำจัดสลักเกลียว ข้อต่อ และน็อตในการผลิต ยานยนต์ และงานเหมืองแร่ ประแจเหล่านี้มีหัวปิดอยู่ที่ปลายแต่ละด้านของด้ามจับเพื่อให้สัมผัสกับสปริงได้ดีกว่าและให้แรงบิดมากกว่าประแจปลายเปิด

  • ประแจโซ่และแหนบ

    ประแจและคีมโซ่ไปทางทิศตะวันตกมาพร้อมกับด้ามยาวพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัยของวัตถุและให้อำนาจในการกลึงสิ่งของขนาดใหญ่ พวกเขามีการออกแบบกรามปลายคู่เพื่อให้สามารถหมุนได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยไม่ต้องถอดเครื่องมือออกจากส่วนประกอบตัวเรือน ในขณะที่ประแจปลายเดี่ยวทำงานในทิศทางเดียวเท่านั้น

  • ชุดประแจรวม

    ประแจรวมทางทิศตะวันตกมีปลายปิดและปลายเปิดเพื่อถอดหรือขันน็อต สลักเกลียว และตัวยึดอื่นๆ ชุดประแจผสม SAE และเมตริกเหล่านี้มีปลายกล่อง 12 pt พร้อมร่องพิเศษที่ช่วยให้ติดง่ายโดยใช้ส่วนหัวของสปริง

  • ประแจรวมกัน

    ประแจรวมทางทิศตะวันตกผลิตขึ้นด้วยปลายเปิดและปิด หลังคลายน็อตที่ดื้อรั้นเพื่อให้สามารถใช้ปลายเปิดเพื่อคลายเกลียวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายและคลายเกลียวน็อตอย่างรวดเร็ว และมีจำหน่ายในเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง / โลหะผสมเหล็ก / โครเมียมวานาเดียม / โครเมียมวานาเดียม

  • ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์

    ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ทางทิศตะวันตกหรือที่เรียกว่าประแจแรงบิดดิจิตอล ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อ่านค่าแรงบิดได้อย่างแม่นยำโดยการวัดแรงเลี้ยวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการขันรัดแน่นเกินไป ประแจเหล่านี้มักใช้เพื่อใช้แรงบิดที่สม่ำเสมอกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ

  • ชุดประแจขันน็อต

    ประแจเลื่อนน็อตไปทางทิศตะวันตกเป็นประแจปลายเปิดที่ใช้ในงานเครื่องจักรและงานประปา สำหรับการติดและถอดน็อตหกเหลี่ยมและอุปกรณ์ (เรียกอีกอย่างว่าอุปกรณ์ข้อต่อบาน) พวกเขามีการออกแบบ 6 pt ที่อนุญาตให้ติดต่อกับด้านข้างของตัวยึดมากกว่าแบบ 12 pt และหลีกเลี่ยงการปัดเศษของมุมของตัวยึด

  • ประแจขันน็อต

    ประแจขันน๊อตแฟลร์ไปทางทิศตะวันตกใช้สำหรับทำงานกับน็อตหกเหลี่ยมและโบลท์ในการบริการยานยนต์ งานโลหะ งานดับเพลิงและความปลอดภัย และงานเหมืองแร่ ประแจเหล่านี้มีการออกแบบปลายเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางระหว่างน็อตและประแจ

  • ชุดคีย์ Hex และ Torx
  • ปุ่ม Hex / Torx
  • หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้
  • ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
  • ชุดประแจปลายเปิด
  • ประแจปลายเปิด
  • ประแจท่อ
  • ชุดประแจวงล้อ
  • ประแจวงล้อ

    ออกแบบมาเพื่อให้ขันและคลายน็อตได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ จำกัด เร็วกว่าประแจทั่วไปและใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  • บริการ / ประแจปั๊ม

เกี่ยวกับทิศตะวันตก

แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ประกอบด้วยคีมจมูกยาวและคีมจมูกเข็ม ประแจแบบปรับได้ เครื่องตัดท่อและท่อ ไมโครมิเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ประแจทางทิศตะวันตก ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASME และเหมาะสำหรับการขันและถอดน็อต สลักเกลียว และตัวยึดในอุปกรณ์ HVAC โครงสร้างเหล็กอัลลอยด์ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการโค้งงอ/แตกหักภายใต้การใช้งานหนัก ประแจเหล่านี้มีสกรูแบบปรับได้ที่ด้านล่างของหัวขากรรไกรเพื่อให้จับและคลายตัวยึดขนาดต่างๆ ได้อย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษ ชุดประแจทิศตะวันตก นำเสนอประแจหลายชนิดที่มีความจุและความยาวขากรรไกรหลายแบบเพื่อให้พอดีกับรัดที่หลากหลายยิ่งขึ้น
คีมไลน์แมนหุ้มฉนวนทิศตะวันตก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด ยืดและดัดสายไฟ และสายบิดและประกบในงานไฟฟ้า คีมปากแหลม มีช่วงกรามกว้างเพื่อจับและหมุนท่อ ฟิตติ้ง และรัด คีมพิเศษ มีอุปกรณ์ยึดหรือโครงสร้างเฉพาะสำหรับการยึดจับหรืองานตัดเฉพาะ เช่น การบิดลวด การเจาะรู และการฟันดาบที่คีมมาตรฐานไม่สามารถทำได้ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ชุดคีมต่างๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
เครื่องมือความแม่นยำทางทิศตะวันตก เช่น ไมโครมิเตอร์และมิเตอร์วัดระยะทาง เหมาะสำหรับการวัดขนาดของชิ้นงานและชิ้นส่วน ไมโครเมตรไปทางทิศตะวันตก มีหน้าจอ LCD กันน้ำสำหรับแสดงการวัดส่วนประกอบที่แม่นยำในระหว่างกระบวนการตัดเฉือน
เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาก Westward เช่น ซ็อคเก็ตและดอกสว่าน เครื่องมือตัด ซ็อคเก็ตกระแทก ไขควง ค้อน แคลมป์ เลื่อยมือ แหวนยาง และอื่นๆ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

ประแจทางทิศตะวันตกบางอันข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น CH Hanson, Klein Tools และ SK Professional Tools ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย ก็มีความเป็นไปได้ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Westward ที่เทียบเท่ากัน

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ไบเมทัลเมทริกซ์ II

ใบมีด Bi-Metal Matrix II มีคมตัดแบบเมทริกซ์ความเร็วสูงที่สามารถยึดติดอย่างแน่นหนากับฐานต้านทานแรงกระแทกของโลหะผสมต่ำ ใบมีดเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1000 องศา F และ ...อ่านเพิ่มเติม 

เธรดเมท

ThreadMate เป็นเครื่องมือช่างกลสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูเกลียวภายนอกที่เสียหาย เครื่องมือที่มีประโยชน์นี้ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ ซ่อมจักรยาน ทำเกลียวท่อ และซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ทรีอา...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทใดเป็นเจ้าของ Westward

Westward ซึ่งเป็นบริษัท MRO (การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงาน) เป็นบริษัทเอกชนในเครือ Grainger ซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ

Westward มีเครื่องมือสำหรับการเจียรชิ้นโลหะหรือไม่?

ใช่ Westward ผลิต เครื่องบดม้านั่ง สำหรับการขึ้นรูป การเจียร และการลับคมเครื่องมือโลหะ ทิป แผ่นและชิ้นส่วนในการบูรณะ การผลิต และการบำรุงรักษา Raptor Supplies ยังจัดส่ง นิวเมติก-ระเบิดตู้ สำหรับขจัดสนิมและคราบสีเก่าออกจากชิ้นงานและ ใบมีดลบคม สำหรับขจัดครีบจากขอบดิบของเครื่องมือและรูของผลิตภัณฑ์

ผู้ใช้จะเลือกแม่แรงขวด Westward ที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างไร?

ทิศตะวันตก แจ็คขวด ปั๊มคุณลักษณะในการออกแบบต่างๆ เช่น ปั๊มด้านข้าง ปั๊มโปรไฟล์ต่ำ และปั๊มอินไลน์ ขณะเลือกแม่แรงขวดทางทิศตะวันตก ผู้ใช้ควรสังเกตความสามารถในการยกสูงสุดของแม่แรงขวดก่อนจากนั้นจึงจับคู่กับความต้องการใช้งาน ถัดมาคือระยะชักของลูกสูบและความสูงในการยกต่ำสุดและสูงสุดของแม่แรงขวดที่เลือก ลูกค้าควรให้ความสนใจกับแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานของแม่แรงขวดเหล่านี้ จากนั้น พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดวางเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยใดขณะใช้เครื่องมือ Westward

ผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นตานิรภัย/กระบังหน้า/แว่นตา เพื่อป้องกันใบหน้าหรือดวงตา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากฝุ่นละออง พวกเขาควรมีถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันการหายใจและการได้ยิน เพื่อป้องกันเสียงและการตกหล่นของเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ

เครื่องมือ Westward ปฏิบัติตามมาตรฐาน / ใบรับรองอะไรบ้าง?

เครื่องมือ Westward สามารถได้รับการรับรองจาก UL, GS & CE หรือ ETL & CSA ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineers) และ ANSI (American National Standards Institute)

ผลิตภัณฑ์จัดเก็บ Westward ใดที่เหมาะกับการจัดระเบียบเครื่องมือในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่

หากคุณประสบปัญหาในการจัดระเบียบเครื่องมือในโรงงานผลิตหรือคลังสินค้า คุณสามารถใช้ได้ ตู้เก็บของหันไปทางทิศตะวันตก เพื่อเก็บทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ฉันจะใช้งานประแจทอร์คอิเล็กทรอนิกส์ Westward ได้อย่างไร

  • ใส่สิ่งที่แนบมากับซ็อกเก็ตที่เหมาะสม
  • ตั้งค่าแรงบิดที่คุณต้องการโดยใช้จอแสดงผลดิจิตอลของประแจ
  • ใช้ประแจกับตัวยึด
  • ออกแรงช้าๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกหรือได้ยินเสียงบี๊บ แสดงว่าถึงแรงบิดที่ต้องการแล้ว
  • ปลดประแจออกจากตัวยึด

ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างก่อนเลือกประแจทางทิศตะวันตก

  • เลือกประเภทประแจเฉพาะที่ต้องการ
  • พิจารณาช่วงขนาดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
  • ตรวจสอบวัสดุและสร้างคุณภาพเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
  • ค้นคว้าชื่อเสียงของ Westward ในด้านเครื่องมือที่มีคุณภาพ
  • กำหนดงบประมาณที่ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณ
  • ตรวจสอบตัวเลือกการรับประกันที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาประแจทิศตะวันตกได้อย่างไร

  • เช็ดประแจให้สะอาดหลังการใช้งานเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะ
  • ทาสารหล่อลื่นบางๆ เพื่อป้องกันสนิมและให้การทำงานราบรื่น
  • เก็บประแจไว้ในที่แห้ง โดยควรวางไว้บนชั้นวางเครื่องมือ เพื่อป้องกันความเสียหาย
  • ตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือสนิมเป็นระยะๆ และแก้ไขปัญหาทันที
  • ใช้ประแจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพื่อยืดอายุการใช้งานเท่านั้น