ANSELL ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ รวมถึงถุงมือคลีนรูมโพลีไอโซพรีน / ไนไตรล์ / นีโอพรีนที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและห้องครัว ทนต่อการเสียดสีสารเคมีและรอยเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพื้นผิวนิ้วมือเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและมั่นคง
รวมถึงถุงมือคลีนรูมโพลีไอโซพรีน / ไนไตรล์ / นีโอพรีนที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและห้องครัว ทนต่อการเสียดสีสารเคมีและรอยเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพื้นผิวนิ้วมือเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและมั่นคง
93-401 ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้งปลอดเชื้อ XNUMX-XNUMX
ถุงมือไนไตรล์สะอาด Ansell Nitrilite 93-401 ใช้ในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ การผลิต และยานยนต์ ป้องกันสารเคมี น้ำมัน และสารกัดกร่อน และให้ความคล่องตัว สวมใส่สบาย และต้านทานการเจาะทะลุ
ถุงมือไนไตรล์สะอาด Ansell Nitrilite 93-401 ใช้ในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ การผลิต และยานยนต์ ป้องกันสารเคมี น้ำมัน และสารกัดกร่อน และให้ความคล่องตัว สวมใส่สบาย และต้านทานการเจาะทะลุ
93-311 ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้งปลอดเชื้อ XNUMX-XNUMX
ถุงมือไนไตรล์สะอาด Ansell Nitrilite 93-311 ใช้เพื่อเตรียมพื้นผิวและป้องกันการปนเปื้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมและผสมของแข็งและของเหลวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม ถุงมือเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการวัสดุอันตรายอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การทำความสะอาดที่หก/รั่วไหล
ถุงมือไนไตรล์สะอาด Ansell Nitrilite 93-311 ใช้เพื่อเตรียมพื้นผิวและป้องกันการปนเปื้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมและผสมของแข็งและของเหลวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม ถุงมือเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการวัสดุอันตรายอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การทำความสะอาดที่หก/รั่วไหล
73-701 ถุงมือนีโอพรีนแบบใช้แล้วทิ้งปราศจากเชื้อ Touchntuff
ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งปลอดเชื้อซีรีส์ Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 ให้การปกป้องมือในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ เภสัชกรรม และห้องปฏิบัติการที่ความปลอดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งปลอดเชื้อซีรีส์ Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 ให้การปกป้องมือในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ เภสัชกรรม และห้องปฏิบัติการที่ความปลอดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ถุงมือโพลีไอโซพรีนปลอดเชื้อ Touchntuff 83-500
ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อซีรีส์ Ansell TouchNTuff 83-500 ที่ใช้ในสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และเภสัชภัณฑ์ ด้วยความไวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่ปราศจากเชื้อ จึงป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างขั้นตอนทางการแพทย์ การผ่าตัด และการดูแลทันตกรรม ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อใช้กับยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการจัดการสารอันตราย
ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อซีรีส์ Ansell TouchNTuff 83-500 ที่ใช้ในสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และเภสัชภัณฑ์ ด้วยความไวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่ปราศจากเชื้อ จึงป้องกันการปนเปื้อนข้ามในระหว่างขั้นตอนทางการแพทย์ การผ่าตัด และการดูแลทันตกรรม ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อใช้กับยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการจัดการสารอันตราย
ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อ Touchntuff 93-700
ถุงมือไนไตรล์สำหรับห้องคลีนรูมแบบใช้แล้วทิ้งซีรีส์ Ansell TouchNTuff 93-700 ใช้ในการตั้งค่าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อรักษาสภาวะปลอดเชื้อในระหว่างกระบวนการที่สำคัญ ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดและการจัดการวัสดุที่อาจติดเชื้อ วัสดุไนไตรล์ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม โดยป้องกันสารอันตรายต่างๆ ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดตามมาตรฐาน ASTM D6978 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ถุงมือไนไตรล์สำหรับห้องคลีนรูมแบบใช้แล้วทิ้งซีรีส์ Ansell TouchNTuff 93-700 ใช้ในการตั้งค่าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อรักษาสภาวะปลอดเชื้อในระหว่างกระบวนการที่สำคัญ ถุงมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดและการจัดการวัสดุที่อาจติดเชื้อ วัสดุไนไตรล์ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม โดยป้องกันสารอันตรายต่างๆ ได้รับการทดสอบเพื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดตามมาตรฐาน ASTM D6978 เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- ยางและล้อ
- อุปกรณ์โต๊ะเชื่อม
- ปลั๊กและเต้ารับที่เป็นอันตราย
- สว่านเจาะกระแทก
- ดอกสว่านคาร์ไบด์
- เครื่องตัดสายรัด
- APPROVED VENDOR ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรมแผ่นทำความเย็นแบบระเหย
- APPROVED VENDOR ผีเสื้อแดมเปอร์
- WINTERS INSTRUMENTS เกจวัดสูญญากาศไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/4 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ตรงกลางหลัง
- JACKSON SAFETY ผ้าห่มเชื่อมซิลิกาไม่เคลือบ
- TENNSCO โครงเท้าแขน
- MORSE DRUM Pail Pro Series สามารถดั๊มพ์ได้
- REGAL ดอกกัดโคบอลต์ ปลายเดี่ยว ไฮสปีด CC 3 ฟัน ALTiN
- LAVI เสาและเสากั้นเชือก
- SCHLAGE ตัวล็อคลูกบิดประตู
- MI-T-M กล่องพอร์ตขนานอินเวอร์เตอร์